Anschlussfertiger elektrischer Schutzleitersatz um Systemelemente mit dem Schutzleitersystem einer Konstruktion zu verbinden. Flexible Litze eignet sich sehr gut für bewegliche oder abnehmbare Bauteile sowie zur Bodenerdung von benachbarten, angrenzenden Arbeitsplätzen.
Zweigeteilte Kantenabdeckung erzeugt beim Einsetzen in Deckelprofil E eine flexible Öffnung um Kabel bzw. Schläuche geschützt aus Installationselement auszuleiten. Durchführung deckt scharfe Schnittkanten der Profile ab und und stellt durch die 2 Abdeckhälften eine erhebliche Erl...
Kantenabdeckung erzeugt beim Einsetzen in Träger- und Wandprofil von modularem Kanalsystem eine flexible Öffnung um Kabel bzw. Schläuche geschützt aus Installationselement auszuleiten. Durchführung deckt scharfe Schnittkanten der Profile ab und und kann an Kanalabzweigungen im In...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Robuste, flexible Halterung zur Befestigung von Doppelstabmatten an den Querstäben, ermöglicht eine Fixierung in beliebigem Winkel und integriert eine praktische Scharnierfunktion für das einfache Anbringen schwenkbarer Türen.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Manipulationssichere, bruchfeste Halterung um Schutzzaunfelder aus Profilrahmen der Baureihe 6 oder 8 am Ständerprofil 8 zu befestigen. Variable Aufhängung konform Maschinen Richtlinie ermöglicht Ein-Mann-Montage wobei gelöste Schrauben sofort erkannt werden.
Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen 8 im rechten Winkel untereinander um Hohlräume der Profile als Druckluftleitung zu nutzen. Universalverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Ve...
Abgeschrägtes Aluprofil ist als Deckel beim Bau flexibler Kabelkanallösungen geeignet und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil E individuell kombinieren z. B. Bau von Bedienpult in beliebiger Länge, Tastergehäuse usw.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Zwangsöffnender, kompakter Positionsschalter zur elektrischen und mechanischen Absicherung von Schwenk-, Hub- und Schiebetüren. Schließt den Kontakt sobald Betätiger eingedrückt wird und gewährleistet so eine zuverlässige Überwachung und Steuerung des Türzustands. Um komplette Si...
Kantenabdeckung mit dichtender bürste bildet flexible Öffnung um Kabel aus item Installationssäule herauszuführen. Bürste mit mehrlagig biegsamen Borsten schützt das Profilinnere vor Staub und Schmutz sowie Kabel vor scharfen Kanten.
Aluprofil dient als Seitenwand bzw. Zwischenwand beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Träger- und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von Steckdo...
Item | Mechanische Antriebselemente
Wartungsarmes Zugmittel aus polyurethan-umspritzten Stahlseilen ist sehr biegewechselfest durch die Feinverseilung der Zugstränge. Formschlüssiges Zugmittel eignet sich als Antrieb für präzise Linearbewegungen in Zahnriemenumlenkungen und -Gegenumlenkungen und ist nicht kompinier...
Item | Scharniere und Beschläge
Dämpfendes Systemelement zur Begrenzung von Türen mit Rahmen. Anschlagwinkel wird an Türzarge befestigt und bildet Auflaufkeil und Endanschlag. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel geschwenkt wurde ist Verriegeln ohne Verkratzen oder beschädigen der Profile sichergestellt. Ze...
Aluprofil dient als Boden- und Deckelprofil beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von...
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für verstellbare Halterungen, schwenkbare Greifschalenausleger usw. verwendet. In Verbindung mit Distanzr...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, aufgrund seiner kleinen Außenmaße das kompakteste und leichteste Konstruktionsprofil. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne bei beengtem Platzangebot sowie filigranen Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für flexible
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, ist eine leichte und gewichtsoptimierte Alternative zu den anderen Profilbaureihen und ist in zwei Ausführungen erhältlich. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne für schlanke und robuste Konstruktionen im Maschinenbau verwendet und ei...
Klemm-Multiblock eignet sich um Flächenelement an beliebiger Stelle am Profilrahmen ohne Bearbeitung zu befestigen. Klemmbarer Multiblock wird in Profilnut eingedreht wobei Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte oder leichtes Verkleidungsblech mit Raste gesichert wird.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!