Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare 90°-Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter. Rohranschlu...
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare L-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter. Rohranschluss nach
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter. Rohranschluss nach
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare 45°-Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf einen 24°-Stutzen. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter. Rohranschlu...
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter, im Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilrin...
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und aufschraubseitiger Dichtkegelmutter, auf universellen 24°-Dichtkonus in unterschiedlicher Rohrgröße. Rohra...
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerade Reduzierverbindung mit beidseitigem universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und aufschraubseitiger Dichtkegelmutter in unterschiedlicher Anschlussgröße. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter, im Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilr...
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Gerade Reduzierverbindung mit beidseitig drehbarer Mutter in unterschiedlicher Anschlussgröße, abgedichtet über Dichtkegel und O-Ring.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!