Festo | Luftblaspistolen, Luftblasdüsen
360°-schwenkbare Blasdüse LPZ-RB-150-B (Winkelrohr) mit zielgerichtetem starkem Luftstrahl für schwer zugängliche Stellen.
Festo | Luftblaspistolen, Luftblasdüsen
Blasdüse LPZ-RG-150-B (gerades Rohr) mit zielgerichtetem starkem Luftstrahl für schwer zugängliche Stellen.
Festo | Gewindeverschraubungen
Blindstopfen B aus verzinktem Stahl mit Innensechskant und Dichtring, wahlweise mit G- oder M-Außengewinde.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Schrägsitzventil VZXA mit extremer Durchflussstärke, reinigungsfreundlichem Design und modularem Aufbau. Ventilkörper und Antriebe sind frei kombinierbar: Damit erhalten Sie mehr Flexibilität in der Anwendung.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Kupplungsgehäuse EAMK für elektromechanische Antriebe.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Zylinderstück ZBH aus Stahl, passend für Kombinationsschnittstellen bei Antrieben und Achsen.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Elektrisch oder pneumatisch betätigte 3-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM aus Messing vernickelt, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DFPD und einem 3-Wege-Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
3-Wege-Kugelhahn VZBM aus Messing mit L- und T-Bohrung, Rohrgewinde nach EN 10226-1.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Adapterbausatz EAHM-E17 zur Befestigung von z. B. Ventilen, Vakuumerzeugern u.s.w an der Z-Achse. Passend für das Linienportal EXCT.
360° drehbare Y-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G- oder R-Außengewinde, G-Innengewinde und Außensechskant QSYTF, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
360° drehbare T-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G-, oder R-Außengewinde, Innengewinde und Außensechskant QSTF, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!