Mehr zu ihrem Suchbegriff „sicherheitskupplung dn 7,4“ in unseren Inhalten Entdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
DN 25 = keine Kategorie ab DN 50 bis einschl. DN 125 PN 25 = Kategorie II ab DN 150 PN 25 = Kategorie III 2. (...) DN 125: bis 16 bar Betriebsdruck = keine Kategorie DN 150: bis 13,3 bar Betriebsdruck = keine Kategorie, 13,4–16 bar Betriebsdruck = Kategorie II DN 200: bis 10 bar Betriebsdruck = keine Kategorie, 10,1–16 bar Betriebsdruck = Kategorie II 3. (...) Schläuche oder Schlaucharmaturen allein sind keine Druckgeräte nach dieser Richtlinie.Sicherheit im Betrieb durch Haberkorn Unsere zertifizierten Produkte Dampfschlauchleitungen nach EN ISO 6134 Chemieschlauchleitungen nach EN 12115:2011 Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7 Tankwagen-Kupplungen nach DIN EN 14420-6 diverse Gasschläuche nach EN ISO 3821:2010 Trinkwasserschläuche geprüft gemäß KTW-und DVGW Lebensmittelschläuche Feuerwehrschläuche nach ÖNORM F2105 und DIN 14811 u. v. a.