Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Drehknopf inkl. Skala einstellbar.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, Impulsventil bistabil, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, Impulsventil bistabil, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
3-Wege-Druckreduzierventile zur Verminderung des variablen höheren Drucks im Primärsystem auf einen niedrigen Konstantdruck im Sekundärsystem. Ein Umgehungsrückschlagventil erlaubt die schnelle Entleerung des geregelten Kreises.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile für Flanschanbau an Auslegerzylindern, Ansteuerung über eine externe Pilotleitung mit dem Vorsteuerdruck vom Handsteuergeber oder Fußpedal.
Mechanisch betätigtes Drossel-Rückschlagventil GG/GGO/GRR mit Rollenhebel und einstellbarer Grunddurchflussmenge. Diese Ventile werden verwendet, um eine vorwählbare Durchflussmenge während eines Bewegungsablaufes zu verändern. Damit kann z. B. eine vorwählbare Ausgangsgeschwindi...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2 Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, monostabil, mit Positionserkennung und mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/3-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Rückschlagventil HGL mit Steckanschluss und einschraubbarem Außengewinde, wahlweise G- oder M-Gewinde, mit entsperrbarer Rückschlagfunktion. Für kurzzeitige Positionier- und Bremsfunktionen bei pneumatischen Antrieben.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, monostabil, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, monostabil, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Kompensierte 3-Wege-Stromregler ermöglichen die Bereitstellung einer vorgewählten Konstantmenge am Anschluss R. Die überschüssige Differenzmenge wird zum Anschluss T abgeleitet und ist nicht belastbar. Ein Rückstrom von R nach E ist über das Bypass-Rückschlagventil möglich.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Außensechskant einstellbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!