Menu

2.728 Ergebnisse für „Schraube Gewinde metrisch“

Welcher Klebstoff ist für welches Material und welche Anwendung geeignet? FAQ

Einsatzgebiet Klebstoffart Schraubensicherung, Gewinde-/Flanschdichtungen, Lager- und Buchsenverklebungen anaerobe Klebstoffe Verkleben von Kleinteilen mit sekundenschnellem Halt Cyanacrylat-Klebstoffe kraftübertragende Metallverklebungen Epoxidharz-Klebstoffe kraftübertragende Verklebung von verschiedensten Materialien in kurzer Zeit Universal-Hybrid-Klebstoffe  elastische Verklebungen von unterschiedlichen Materialien MS-Polymere und Silikone Verklebung von Magneten und Glas Acrylat-Klebstoffe elastisches Verkleben von unterschiedlichen Materialien wie Glas, Metall, Beton    Silikone

Zwei Profis in Sachen Hydraulik – STAUFF und Haberkorn Ratgeber

Zwei Profis in Sachen Hydraulik – STAUFF und Haberkorn – Highlights Schneidring D, STAUFF zum Produkt STAUFF Hydraulik-Verschraubungen STAUFF setzt bei der Verarbeitung der Rohrverschraubungen aus Stahl konsequent auf die bewährte STAUFF Zink-Nickel-Oberfläche. (...) Metrische Rohrverschraubung nach DIN 2353 im Online-Shop Flansch nach ISO 6162-1 und 6162-2 im Online-Shop STAUFF Kupplungen Die hohe Qualität der Kupplungen von STAUFF ist das Ergebnis von ständiger Produktpflege, bei der auch die Erfahrungen und Feedbacks der Anwender immer berücksichtigt werden, sowie des hohen Fertigungsstandards. (...) Messkupplungen im Online-Shop Messschläuche im Online-Shop Der Haberkorn Experte Gerhard Plasser Sortimentsmanager Hydraulikschläuche und -verschraubungen Der Haberkorn Experte Gerhard Plasser Sortimentsmanager Hydraulikschläuche und -verschraubungen „Mit den hochwertigen Produkten von STAUFF machen Sie in jedem Fall alles richtig.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Einfach meisterhaft - Hydrauliksysteme und -komponenten Jetzt anzeigen Betriebsanleitung Hydraulik-Schlauchleitungen Jetzt anzeigen Zum Download Center

VOSS-Rohrverschraubungen Ratgeber

Die 24°-DIN-Rohrverschraubungen von VOSS, konform mit ISO 8434-1 und DIN 2353, sind in der Hydraulikbranche weltweit anerkannt. (...) Das umfangreiche Sortiment von VOSS Fluid beinhaltet zahlreiche Formen wie Winkel-, T- und L-Verschraubungen in diversen Ausführungen, einschließlich Verbindungs-, Schott-, Einschraub- und richtungseinstellbare Einschraubverschraubungen. (...) Für die Einschraubseite werden diverse Gewinde- und Abdichtungsarten nach internationalen Normen angeboten.

Werkzeuge, Maschinen Ratgeber

Wir planen und fertigen Ihre Module genau nach Ihren Wünschen – schnell und unkompliziert. weiter Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S mit Skala zum Produkt Wiha Drehmoment-Schraubendreher Mit den Wiha Drehmoment-Schraubendreher n   bieten wir Ihnen für jede Anwendung das richtige Drehmoment. (...) Lesen Sie auf unserer Landing Page mehr über die Wiha Drehmoment-Schraubendreher. weiter Elektrischer Schraubendreher speedE Set 3, 25-teilig, Wiha zum Produkt speedE® – der erste E-Schraubendreher von Wiha speedE® ist der erste E-Schraubendreher von Wiha und damit eine echte Weltneuheit. speedE® nimmt dem Profi das lästige Schrauben ab, überlässt ihm aber trotzdem das gefühlvolle manuelle Festziehen. Damit eignet sich speedE® ideal für Gewindeschrauben und empfindliche Schraubvorgänge – und macht Sie schneller und effizienter. weiter Produkt im Fokus Mutternsprenger-Satz mechanisch, K-54-B Muttern nicht bei Haberkorn gekauft?

Wiha speedE Ratgeber

Der erste E-Schraubendreher von Wiha speedE® ist der erste E-Schraubendreher von Wiha und damit eine echte Weltneuheit:  speedE® nimmt dem Profi das lästige Schrauben ab, überlässt ihm aber trotzdem das gefühlvolle manuelle Festziehen. Damit eignet sich speedE® ideal für Gewindeschrauben und empfindliche Schraubvorgänge – und macht Sie schneller und effizienter. (...) Wiha speedE® – Highlights Ihre Vorteile Egal ob sensible Verschraubung, lange Schrauben oder extrem viele Schrauben – der elektrische Schraubendreher speedE® bietet Ihnen zahlreiche Vorteile: steigert Ihre Geschwindigkeit: doppelt so schnelles Arbeiten dank Drei-Stufen-Prozess schützt Ihr Material: elektrisches Verschrauben mit Schutzfunktion zur Vermeidung von Materialbeschädigungen (max. 0,4 Nm) steigert Ihre Kontrolle: manuelle Fixierung mit vollem Gefühl bietet Ihnen vollen Schutz: slimBits bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC schont Ihre Gesundheit: empfohlen von Ärzten und Therapeuten Drei Schritte in einer Bewegung Ganz einfach Zeit sparen!

Stars der Pneumatik Ratgeber

Stars der Pneumatik – Highlights Rundzylinder DSNU-PPV-A metrisch, Festo zum Produkt Pneumatische Antriebe Für lineare und rotative Anwendungen: Pneumatische Antriebe von Festo sind leistungsstark und extrem kompakt. selbsteinstellend, sauber und sicher: mit pneumatischer Endlagendämpfung PPS Kolbenstangenzylinder als: Kompaktzylinder, Führungszylinder, Normzylinder, Mini-Schlitten, Kurzhub- und Rundzylinder kompakte Schwenkantriebe mit geringem Einbauraum und einstellbaren Schwenkwinkeln, Variantenvielfalt für viele Einsatzfälle Mehr zu den Komaptzylindern AEN-S und ADN-S Mehr zum geführten Antrieb DFM Mehr zum Mini-Schlitten DGST Alle Standardantriebe Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Rändelschraube Festo zum Produkt Ventile Vom Einzelventil bis zur Ventilinsel: Ventile von Festo sind klein bauend, kompakt, durchflussstark und robust. elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile Norm-Wegeventile, universelle Wegeventile, Stromventile, Sperrventile und Drossel-Rückschlagventile elektrische Komponenten für Ventilinseln Mehr zu den Ventilfamilien VG und VS Alle Standardventile Filterregelventil LFR, Baureihe MS, Festo zum Produkt Druckluftaufbereitung Eine Baureihe: Produkte für die Druckluftaufbereitung von Festo sind passend zusammengestellt, um eine zuverlässige Aufbereitung der Druckluft zu gewährleisten. Filterregler: Filterfunktion und Reglerfunktion in einem Gerät Standardregler mit verschiedenen Druckregelbereichen Einschaltventile zum Einschalten und Entlüften, Druckaufbauventile für verzögerten Druckaufbau  Mehr zu den Reglern und Filterreglern MS2 Alle Produkte und Zubehör für die Druckluftaufbereitung Gerade Steckverschraubung QSM-I-R mit AG und Innensechskant, runder Lösering Festo zum Produkt Gerade Steckverbindung QSM Festo zum Produkt Schläuche und Verbindungen Für sichere Verbindungen und zur einfachen Installation: Schläuche und Verbindungen von Festo sind langlebig und zuverlässig. pneumatische Verbindungen für verschiedene Arbeitsumgebungen Verschraubungen und Verbindungselemente für Leistungen Steckverschraubungen in L-Form, T-Form, X-Form und Y-Form Alle Produkte für die pneumatische Verbindungstechnik Näherungsschalter SMT-8 Festo zum Produkt Drucksensor SDE5 Festo zum Produkt Sensoren und Zubehör Ganz einfach einer für alles: Der Zylinderschalter von Festo passt für alle Antriebe mit T-Nut.

Die Funktionsweise von Hydraulikkupplungen Ratgeber

Beide Teile werden mithilfe eines Innen- oder Außengewindes auf die Enden der Schläuche bzw. Rohre geschraubt, können dann je nach verwendeter Kupplungsvariante durch Stecken oder Schrauben miteinander verbunden werden und bilden eine flüssigkeitsdichte Verbindung.

Beständige Schlauchleitungen dank passender Armaturen und geeigneten Einbindematerials Ratgeber

Wir empfehlen für Chemieschlauchleitungen und Ölschlauchleitungen folgende Produkte: Schlauchverschraubungen Verschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit Innen- oder Außengewinde Edelstahl, beschichtet, Messing oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband Tankwagenkupplungen nach DIN 14420-6, geschmiedete Ausführung mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-6 in Edelstahl, beschichtet oder Messing Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7 mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband, auch als Sicherheitsausführung in Edelstahl, beschichtet, Messing, Polypropylen oder Aluminium Flanscharmaturen Los- oder Festflansch in Edelstahl beschichtet oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5 Trockenkupplungen EPSILON, basieren auf Kugelhahn-Technologie, Verwendung bei zähflüssigen, besonders gefährlichen oder sehr teuren Medien Trockenkupplungen TODO, basieren auf federbetätigtem Mechanismus, für flüssige, besonders gefährliche oder teure Medien Sicherheits-Drehgelenk: Mit einem Schwenkwinkel von insgesamt 50° verbessert das patentierte Kugeldrehgelenk schadlos die Biegefähigkeit von Schlauchleitungen ganz erheblich.

Verschiedenen Arten von Hydraulikkupplungen und ihre Einsatzbereiche Ratgeber

Grundsätzlich wird bei Hydraulikkupplungen zwischen Steckkupplungen, auch Schnellkupplungen oder Schnellverschlusskupplungen genannt, und Schraubkupplungen unterschieden: Steckkupplungen, Schnellkupplungen Push-Pull-Kupplungen: Push-Pull-Kupplungen – auch Steckkupplungen mit Kegelventil, Standard-Innen- und -Außengewinde bzw. (...) Besonders beliebt in dieser Kategorie:ProductBoxWidget::{"products":[{"id":111483,"partNumber":"153972"},{"id":111464,"partNumber":"117805"}],"title":""} Schraubkupplungen Schraubkupplungen: Auch Hydraulik-Schraubkupplungen kommen vor allem bei Baumaschinen sowie im Fahrzeugbau zum Einsatz.Speziell hervorzuheben sind hier die Roflex-Schraubkupplungen. (...) Die Hydraulik-Schraubkupplungen von Stauff sind bis zu einem maximalen Druck von 50 bar auf beiden Seiten unter Druck kuppelbar.Besonders beliebt in dieser Kategorie:ProductBoxWidget::{"products":[{"id":111450,"partNumber":"191854"},{"id":111427,"partNumber":"184233"},{"id":111204,"partNumber":"157550"},{"id":111140,"partNumber":"157543"}],"title":""} Rohrleitungskupplungen: Rohrleitungskupplungen kommen hauptsächlich im Fahrzeugbau zum Einsatz und haben den Vorteil, dass beim Verbinden und Entkuppeln kein Lufteinschluss und keine Leckage entstehen.

Hydraulikrohranschlüsse – vielfältige Optionen für sichere und effiziente Hydrauliksysteme Ratgeber

Flansche werden oft verwendet, um größere Rohre zu verbinden oder an Geräte anzuschließen, während Gewindeanschlüsse häufiger für mittlere und kleinere Rohre und Schläuche benutzt werden. Schneidringverschraubungen stellen eine dichte Verbindung zwischen Rohr und Anschluss sicher.

Kalibrieren von Messwerkzeugen – ein höchstes Maß an Genauigkeit Produktservices

Gewindelehren Grenzlehrdorne Einstellringe Rachenlehren Messschieber Messschrauben Schnelltaster Messuhren Drehmomentschlüssel weitere auf Anfrage Zitat „Produktionsfehler kosten viel Geld, wenn man sie korrigieren muss.

fischer – für jede Wand den passenden Dübel Ratgeber

Nur so kann ein entsprechend langer Befestigungsanker gewählt werden, der sich tief genug in die Dämmung einschraubt. Das TherMax-Abstandsmontagesystem von fischer ist für diesen Zweck bestens geeignet und überbrückt durch seine sehr lange Gewindestange die Dämmung bis zur dahinterliegenden tragenden Wand.

ROSTA-Motorwippen für optimale Riemenspannung Ratgeber

Die Vorspannung erfolgt einfach über die Gewindehülse, welche durch eine Kontermutter fixiert wird. (...) Mit der horizontal angeordneten Feingewinde-Verstellspindel lassen sich die Vorspannung sowie auch die benötigte Motorplattenneigung einfach einstellen. (...) Zusätzlich überzeugt das Modell durch zwei integrierte Stützlager, eine robuste Vorspanneinheit sowie eine Schraubensicherung für eine einfache und sichere Montage.

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Durch hochwertige FKM-Dichtungen sind die Kupplungen vor allem bei hohen Temperaturen ideal. weiter Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000 zum Produkt Schneckengewindeschelle H-Plus W1 zum Produkt Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl zum Produkt Zubehör – die richtige Verbindung Die Verbindung von Schläuchen und vorhandenen Systemen erweist sich oft als Herausforderung. (...) Vielzweckschläuche , Wasser- , Öl-  und Dampfschläuche , Einbindematerial wie Schneckengewindeschellen , Halbschalen , Schlauchbindebänder , Schlaucharmaturen und -verschraubungen , Flanschsysteme , Kennzeichnungssysteme  für Schlauchleitungen oder Schlauchaufroller . (...) Fragen Sie Ihren Kundenberater.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Leistungsbroschüre Hydraulikschläuche und -verschraubungen Jetzt anzeigen TUBE - Das Magazin für Fluidtechnik #02 Jetzt anzeigen Zum Download Center

Schläuche, Armaturen Ratgeber

Mehr zum Conti® Ultimate Saug- und Förderschlauch Werkstätten für Industrieschläuche In unseren beiden modern eingerichteten Montage- und Prüfzentren in Wien und Wolfurt montieren wir Schläuche und Armaturen mit allen handelsüblichen Materialien wie beispielsweise Halbschalen, Pressfassungen, Fixierbändern, Gelenkbolzenschellen, Schneckengewindeschellen und Draht. (...) Durch die innen weitgehend glatte Oberfläche ist er strömungstechnisch optimal. weiter Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Georg Kirschner Sortimentsmanager Schläuche und Armaturen Der Haberkorn Experte Georg Kirschner Sortimentsmanager Schläuche und Armaturen „Im Bereich Schläuche und Armaturen sind wir Marktführer und durch unser enorm breites und tiefes Sortiment sowie vielfältige Serviceleistungen für viele Unternehmen seit Jahren ein verlässlicher Partner.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Leistungsbroschüre Hydraulikschläuche und -verschraubungen Jetzt anzeigen TUBE - Das Magazin für Fluidtechnik #02 Jetzt anzeigen Zum Download Center News Gasschläuche im Fokus: Varianten und Anforderungen im Überblick

81-95 von 95 Inhalten