Die H-Plus Performance-Serie umfasst Halbschuhe in den Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 sowie Sandalen der Sicherheitsklasse S1. (...) Bei den Modellen der Feinstaubmasken H-Plus Cup und H-Plus Fold zeigen die unterschiedlichen Farbcodierungen die jeweilige Schutzklasse der Maske an: gelb (FFP1), grün (FFP2), rot (FFP3). (...) Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit H-Plus Handschuhen Unsere H-Plus Arbeitshandschuhe schützen Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
https://www.haberkorn.com/h-plus-haberkorn-markenqualitaet#topic10740
IEC (Zink-Kohle) IEC (Alkali-Mangan) ANSI Bezeichnung Größe Nennspannung LR 61 AAAA Mini Ø 8,3 mm, H 42,5 mm 1,5 V R03/UM-4 LR 03/AM-4 AAA Micro Ø 10,3 mm, H 45 mm 1,5 V R6/UM-3 LR 6/AM-3 AA Mignon Ø 14,3 mm, H 51 mm 1,5 V SUB-C Ø 23 mm, H 43 mm 1,5 V R14/UM-2 LR 14/AM-2 C Baby Ø 27 mm, H 50 mm 1,5 V R20/UM-1 LR 20/AM-1 D Mono Ø 35 mm, H 62 mm 1,5 V R 1/UM-5 LR 1/AM-5 N Lady Ø 12 mm, H 30 mm 1,5 V 2R10 2LR10 Duplex Stabbatterie Ø 21,8 mm, H 74,6 mm 3,0 V (2 Zellen à 1,5 V) 3R12/1203 3LR12 Flachbatterie L 67 mm, B 62 mm, H 22 mm 4,5 V (3 Zellen à 1,5 V) 4LR61 J Flat Pack L 49 mm, B 36 mm, H 8,5 mm 6 V (4 Zellen à 1,5 V) 6F22 6LR61/AM-6 1604D E-Block oder 9 V-Block L 48,5 B 26,2 mm, H 17 mm 9,0 V (6 Zellen à 1,5 V) 6F22 = 6x Flachzelle 22 6LR61 = 6x Rundzelle LR61Die unterschiedlichen Batteriegrößen im Vergleich
https://www.haberkorn.com/baubedarf/bau-elektromaterial-mobile-stromversorgung/batterien-batterieladegeraete#topic12180
Mehr zum Helmsystem erfahren Feinstaubmasken von H-Plus Die komfortable Körbchenmaske schützt gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube und ermöglicht leichtes atmen. (...) H-Plus Feinstaubmasken im Online-Shop kaufen H-Plus Montagehandschuhe ESD Der feinfühlige Montagehandschuh mit beschichtetetn Fingerkuppen schützt vor elektrostatischen Entladungen, erhöht die Griffigkeit und verhindert die Übertragung von Handschweiß auf empfindliche elektronische Bauteile. (...) Mehr zur Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz Produkt im Fokus Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen Der mit Nitrilschaum beschichtete Handschuh von H-Plus bietet ein hervorragendes Tastgefühl, sehr gute Beweglichkeit und optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz
Entdecken Sie etwa das Unterbaubecken Accento A 50U mit Tipoventil, die Fenstertransportschoner in verschiedenen Höhen oder Halbschuhe von H-Plus zu großartigen Aktionspreisen. weiter Alles für den Hoch- und Tiefbau − Aktionen, Topseller und Neuheiten! (...) Entdecken Sie etwa die Fenstertransportschoner Höhe in verschiedenen Höhen, Halbschuhe von H-Plus oder das Handrührwerk Collomix X1010 BLACK Edition zu großartigen Aktionspreisen. weiter Top-Produkte und Tipps für den Maschinenbau sowie Stahl- und Metallbranche Dienstag, 29.8.2023 weiter Alles für die Industrie − Aktionen, Topseller und Neuheiten! (...) Umso wichtiger ist es daher, den passenden Qualitätsschlauch für die entsprechende Anwendungen zu finden. weiter H-Plus Schläuche: Qualität für höchste Ansprüche Mittwoch, 11.1.2023 Ob in der Industrie-, im Hoch- und Tiefbau oder im Gewerbebereich, das Spektrum an Schläuchen und Armaturen ist riesig.
https://www.haberkorn.com/services/newsletter
Gefahren durch Schläuche in fünf Schritten vermeiden Autogenschweißschlauch H-Plus ACE für Acetylen zum Produkt Autogenschweißschlauch H-Plus OXY für Sauerstoff zum Produkt Hochtemperaturschlauch SIL-1 +250°C zum Produkt Schritt 1: Die richtige Schlauchauswahl Grundlegend für die Auswahl des richtigen Schlauches sind vor allem die Einsatzbedingungen. (...) Einbaubeispiele Halbschalen mit Knickschutzspirale nach EN 14420-3 zum Produkt Schritt 3: Knicken der Schläuche vermeiden Es ist immer darauf zu achten, dass der kleinste im Betrieb vorkommende Biegeradius über dem Mindestbiegeradius des jeweiligen Schlauches liegt.
https://www.haberkorn.com/produkte/schlaeuche-armaturen/sicherheit-im-umgang-mit-schlaeuchen
Großes Lagersortiment Was immer Sie fördern wollen, wir bieten Ihnen mit knapp 3.000 Lagerartikeln aus unserem Sortiment an Industrieschläuchen und Armaturen ein höchstmögliches Maß an Qualität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit. (...) Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000 zum Produkt Nicht zu toppen: H-Plus Industrieschläuche Mit unserer Eigenmarke H-Plus haben wir in Zusammenarbeit mit führenden Qualitäts-Herstellern der Branche ein einzigartiges Sortiment entwickelt.
https://www.haberkorn.com/produkte/schlaeuche-armaturen
Bedingungen für die Schlauchtypen LM2, LM3, LMD NBR, LMH NBR, LOSP, LMSP, LME, LM4 und LM4S des Herstellers Semperit Reinigungsmittel Konzentration Temperatur Säuren (wie z. (...) Bedingungen für alle Schlauchtypen des Herstellers Contitech Reinigungsmittel Temperatur und Dauer Wasser +90 °C, max. 20 Minuten Dampf 2 x +130 °C, max. 20 Minuten Chemikalien Temperatur und Dauer Natronlauge (NaOH) 2 % bei Raumtemperatur, max. 30 Minuten Wasserstoffperoxid (H2O2) 0,15 % bei Raumtemperatur, max. 30 Minuten Salpetersäure (HNO3) 0,5 % bei Raumtemperatur, max. 30 Minuten Eine Nachspülung mit Trinkwasser hat in allen Fällen zu erfolgen.
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/getraenkeschlaeuche-lebensmittelschlaeuche#topic5853
Paul Tschol Transportbeton und Asphalt GmbH & Co KG Zams Regenschutz nach DIN EN 343 Für den professionellen Einsatz wird Workwear nach der europäischen Norm DIN EN 343 geprüft. (...) Ein Spezielles Augenmerk wird dabei auf die Wasserdichtheit und die Atmungsaktivität gelegt. x: Wasserdichtheit (3 Klassen) y: Atmungsaktivität (3 Klassen) Wetterschutzkleidung nach EN 343 Regenjacken im Online-Shop Regenhosen im Online-Shop Kälteschutz nach DIN EN 342 Die europäische Norm DIN EN 342 definiert die Anforderungen für die Leistung von Bekleidungskombinationen (Overalls oder Zweiteilern) und Bekleidungen aus einem Stück, die vor sehr kalten Umgebungen schützen (höchstens –5 °C). a: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer sich bewegenden Gliederpuppe b: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer statischen Gliederpuppe c: Luftdurchlässigkeit (3 Klassen) d: Wasserdichtheit (2 Klassen) Kälteschutzkleidung nach EN 342 Wassersäule, Atmungsaktivität undWasserrepellenz bei Wetterschutzkleidung Ist eine Wetterschutzbekleidung nicht nach DIN EN 343 geprüft, gibt es auch alternative Auszeichnungen der Leistungswerte über die Begriffe Wassersäule (mm), Atmungsaktivität (g) und Wasserrepellenz. (...) Auch Bekleidung mit 3.000 oder 5.000 mm Wertdruck sind somit wasserdicht, halten unter Belastung, z.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/arbeitskleidung-die-jeder-witterung-standhaelt-wetterschutzbekleidung
Georg Frank Zumtobel (SFK) von 3M auf die gesetzlichen Grundlagen zur Fachkunde für Atemschutz laut PSA-Verordnung ein. (...) Nach dem schriftlichen Abschlusstest wurde den Teilnehmern die Fachkunde für Atemschutz für 3M, Speedglas und Sundström verliehen. (...) Der Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen im Online-Shop zum Produkt Safety-Day bei Hirschmann Automotive Die Hirschmann Automotive GmbH hat sich intensiv Gedanken zur Umsetzung der "Verordnung Persönliche Schutzausrüstung" (PSA-V) gemacht.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/psa-verordnung
Februar 2016 Übernahme Firma Sahlberg Die Sahlberg GmbH & Co KG gehört seit 01. (...) März 2017 Zum fünften Mal in Folge bester Arbeitgeber Haberkorn wurde zum fünften Mal in Folge als "Great Place to Work" ausgezeichnet und belegte in der Kategorie "Großunternehmen X-Large" mit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den 3. (...) In der Kategorie Großunternehmen X-Large mit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreichte das Unternehmen den 4.
https://www.haberkorn.com/unternehmen/geschichte
Steht ein X anstelle einer Zahl von 1–4, bedeutet das, dass der Handschuh für das entsprechende Risiko nicht geprüft wurde. Schutzstufe 1 2 3 4 Kennzeichnung A. Begrenzte Flammenausbreitung (s) Nachbrennzeit Nachglimmzeit > 15 keine Anforderung < 10 < 120 < 3 < 25 < 2 < 5 erste Zahl der Kennzeichnung B. (...) Ist statt einer Zahl ein X angegeben, so wurde der Handschuh nicht für das entsprechende Risiko geprüft.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe#topic5457