Menu

37 Ergebnisse für „ISO 7089“

Produkte filtern für „ISO 7089“
21-36 von 36 Produkten
in 2 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Befestigungswinkel, Schnäpper | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel, Schnäpper

Item | Befestigungstechnik

Winkelbeschlag um Kugel- und Magnetschnäpper einfach an Profilen verschiedenster Baureihen anzubringen. Langlöcher ermöglichen eine positionsgenaue Einstellung des Schnäppergehäuses sowie des Kugelbolzens wobei Türspalt zum Ständerprofil minimiert wird.

Suchergebnis füriso 7089
Rolle D75/D55-14 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Rolle D75/D55-14

Item | Mechanische Antriebselemente

Kugelgelagerte, ESD-sichere Rolle lenkt Kette 1/2" radial um und wird mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial in einer Nut 8 befestigt. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenbefestigung, Kettenverbinder usw. entsteht ein Kettenantrieb für Karakuri und Low Cost Anwen...

Suchergebnis füriso 7089
Fallenverschluss | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Fallenverschluss

Item | Verschlüsse

Zweiteiliger Verschluss zur direkten Befestigung in Profilnut um Schwenktüren, Klappen zu verschließen. Fallenverschluss ist in 3 verschiedenen Ausführungen passend zu Profil 8, Profil 6 und Klemmprofil 8 32x18 erhältlich.

Suchergebnis füriso 7089
Abverkauf
Aufhängung 8 | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Aufhängung 8

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Sehr robuste Aufnahme ermöglicht das häufige Einhängen und Befestigen von Rahmenelement an Ständerprofil 8. Bei Bedarf oder Sicherheitsgründen kann Aufhängung von vorne oder hinten verschraubt werden. Für jede Verbindungsstelle werden 2 Aufhängungen und 2 Befestigungssätze (separ...

Suchergebnis füriso 7089
Erdungsanschlusssatz | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Erdungsanschlusssatz

Item | Installationselemente

Anschlussfertiger elektrischer Schutzleitersatz zur Erdung von Profilkonstruktionen sowie zur Verbindung von Profilen untereinander bei Einbeziehung ins Schutzleitersystem. Dauerhafte Kontaktierung erfolgt durch definierte Zerstörung der Eloxalschicht im Nutgrund und auf den Nutf...

Suchergebnis füriso 7089
Abverkauf
Montagesatz Treppen PP | Treppen
angesehen
Gekauft
Montagesatz Treppen PP

Item | Treppen

Satz bestehend aus allen passenden Befestigungselementen um eine Treppe mit 30°, 38°, 45° oder 60° Steigung am Treppenabsatz bzw. Podest und der nächsten Ebene zu montieren. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln empfiehlt sich separat bestellbares Profil 8 120x40 leicht.

Suchergebnis füriso 7089
Stapelführung 8 St | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Stapelführung 8 St

Item | Materialbereitstellung

Robuste Verladeführung um Boxen und Trolleys schnell und richtig aufeinander zu stapeln. Stapelführung wird nachträglich an den äußeren Enden jedes Profils angeschraubt und dient als robuste Zentrierhilfe. Beim Einsatz in Verbindung mit Europaletten sollten beide Typen kombiniert...

Suchergebnis füriso 7089
Laschensatz 8, Stufenprofil | Treppen
angesehen
Gekauft
Laschensatz 8, Stufenprofil

Item | Treppen

Satz bestehend aus 2 Stahlleisten und Befestigungsmaterial um Stufenprofil 8 an den Wangen zu befestigen.

Suchergebnis füriso 7089
Bodenbefestigungssatz | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenbefestigungssatz

Item | Bodenelemente

Satz besteht aus Spezialschraube, Mutter, Scheibe und eignet sich sehr gut zur Wand- oder Bodenverankerung von Platten, Klemmlaschen und anderen Bauteilen. Schraubankersatz eignet sich sehr gut zur Befestigung in Beton bzw. bedingt in Naturstein mit dichtem Gefüge.

Suchergebnis füriso 7089
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis füriso 7089
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Boh...

Suchergebnis füriso 7089
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis füriso 7089
Rolle Kunststoff | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolle Kunststoff

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbar Laufrolle wird in Profilnut geführt und mit Hilfe separat bestellbarer Schraube an beliebigem Bauteil befestigt. Leichtes eigenstabiles Flächenelement ist in Verbindung mit Kunststoffrolle als Schiebetür einsetzbar.

Suchergebnis füriso 7089
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis füriso 7089
Lagereinheit | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lagereinheit

Item | Linearführungen

Aluminiumgehäuse bestehend aus vormontiertem exzentrischem oder zentrischem Bolzen, Laufrolle sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheiten sollten paarweise in ze...

Suchergebnis füriso 7089
Doppellagereinheit | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Doppellagereinheit

Item | Linearführungen

Aluminiumgehäuse bestehend aus jeweils 2 vormontierten exzentrischen oder zentrischen Bolzen, Laufrollen sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit im Doppelpack wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheite...

Suchergebnis füriso 7089
21-36 von 36 Produkten