Ergänzende Befestigung für Laufschienenprofil 6 am Profilrohr D30, wird abhängig von Länge und Belastung verwendet um Durchbiegung einer Hängeförderstrecke zu minimieren oder um einen Ausleger zu konstruieren der über das Gestell bzw. die Förderstrecke hinausragt.
Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Rohrprofil-Wasserwaage aus hochfester Aluminiumlegierung, für den professionellen Handwerker.
Aluminiumplatte eignet sich sehr gut um vertikale Profile sicher am Grund zu befestigen. Durch versetztes Nutraster auf Vorder- und Rückseite können unterschiedlich große Ständerprofile in passender Position angeschraubt werden. Im Untergrund wird Bodenplatte mit Bodenankern oder...
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbarer Stützenfuß mit Steg und mit Rechts-/Links-Gewinde. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 1x M- oder R-Außengewinde und 2x M- oder G-Innengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze 8 D40/D15 AP/WP 60 sowie Antriebssatz 8 40 D40/D15 lassen s...
Item | Mechanische Antriebselemente
Satz besteht aus 2 kompletten Kupplungen zur Verbindung der Riemenscheiben der Zahnriemenantriebe und eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei Lineareinheiten KLE zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz verbindet zwei Lineareinheiten in Verbindung mit s...
Pferd | Schleifmittel gebunden
Universell einsetzbar, dabei formstabil und kantenfest. Für Stahl, Stahlguss und Schweißnähte.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 2x G-Innengewinde, und 1x R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Dreieckiges Flanschlagergehäuse ist für durchgehende Wellen oder auch für Lagerungen an Wellenenden vorgesehen. Es kann zwischen 2 unterschiedlichen Gehäusebreiten gewählt werden. Durch den senkrechten Flansch zur Wellenachse eignet sich dieses Gehäuse als Anschlusskonstruktion f...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!