Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6, zölliger Einschraubzapfen (BSPP) – einstellbar mit Kontermutter, Unterlegscheibe, O-Ring und Kammerring nach ISO 1179.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
90°-Winkelverbinder mit zölligem Innengewinde BSPP nach ISO 1179-1.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
45°-Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Reduzierverbinder mit 37°-Bördelanschluss.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder mit beidseitigem BSP-Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus und angedrehter Dichtkante Form B.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
L-Verbinder mit ORFS-Anschluss, einstellbar.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Schottverbinder mit 37°-Bördelanschluss.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Einschraubverbinder mit ORFS-Anschluss und UN/UNF-Einschraubzapfen. O-Ring nach ISO 11926.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
T-Verbinder mit ORFS-Anschluss, einstellbar.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, passend in Bohrungsform W DIN 3861, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!