Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser in der chemischen und petrochemischen Industrie, sowie im Anlagenbau, der Bauindustrie und im Schiffbau. Für höchste Ansprüche in der Industrie ausgelegt mit zwei Geflechten aus verzinktem Stahld...
Dünnwandiger, flammwidriger Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf Spulen, Schrumpfrate bis 3:1, nach SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.
Dormakaba | Schlösser, Zylinder
Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.
Stauff | Stauff® Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Schneidringe sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Überwurfmuttern für leckagefreie Verbindungen.
Dormakaba | Schlösser, Zylinder
Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.
Schwingungsdämpfer mit Saugfuß und einseitigem Außengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und Klei...
Festo | Gewindeverschraubungen
Doppelnippel aus der Serie NPFC, wahlweise mit G-, M- oder R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Feuerwehrgurt mit Rohrhaken-Karabiner nach EN 362/A aus CRV-Stahl, der die Fixierung des Feuerwehrmannes auf der Leiter gewährleistet.
Dormakaba | Schlösser, Zylinder
Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung, für einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren.
Dormakaba | Schlösser, Zylinder
Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, ohne Steuerung, mit Kontaktübergang.
Dormakaba | Schlösser, Zylinder
Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung, für einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder DFSP ohne Feder, mit Standard-Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Werkstückträger, Paletten und Pakete bis zu 90kg Gewicht können sicher gestoppt werden.
Duplomatic | Zubehör für Magnetventile
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 bzw. 22 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS3 und BFD. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!