Menu

143 Ergebnisse für „Gleitlager wartungsfrei“

Produkte filtern für „Gleitlager wartungsfrei“
1-20 von 142 Produkten
in 4 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse eignet sich insbesondere

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch belastbar un...

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerollte, wartungsfreie Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses anti-magnetische, korrosionsbeständige Trockengleitlager verfügt über ein sehr gutes G...

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager mit Bund nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Bundbuchse eignet sich insbeson...

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit Bund und PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch bel...

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Anlaufscheibe GLT Baureihe TFA wartungsfrei, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Anlaufscheibe GLT Baureihe TFA wartungsfrei, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Diese wartungsfreie Anlaufscheibe ist bereits bei kleinen Axialbelastungen von Vorteil. Sie wird auch eigesetzt, wenn keine vom Werkstoff oder der Bearbeitung her geeignete Anlauffläche vorhanden ist. Diese Anlaufscheibe wird gerne in Kombination mit einem Gleitlager für Wellen v...

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Gleitlager D40/D30-50 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitlager D40/D30-50 ESD

Item | Materialfluss

Gleitlager D40/D30 sind die Basis für Low-cost Automation (LCA). Sie ermöglichen eine Drehbewegung, indem das Profilrohr D40/D30 das Trägerprofil D30 umschließt und um dessen Längsachse reibungsarm frei rotieren kann. Die Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD bestehen aus wartungsfreiem

Item
Teilenummer B51204
Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Edelstahl-Rollenkette JWIS® CF, b.dry, DIN 8187, 1-fach | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Edelstahl-Rollenkette JWIS® CF, b.dry, DIN 8187, 1-fach

Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten

Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerw...

Iwis
Teilenummer F18542
Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Edelstahl-Rollenkette JWIS® CF, b.dry, DIN 8187, 2-fach | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Edelstahl-Rollenkette JWIS® CF, b.dry, DIN 8187, 2-fach

Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten

Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerw...

Iwis
Teilenummer F18545
Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Fensterband für Kunststoffprofil | Türbänder
angesehen
Gekauft
Fensterband für Kunststoffprofil

Simonswerk | Türbänder

Metallband mit wartungsfreier Gleitlagertechnik.

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Glastürband VARIANT® VXG 7780/120 | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Glastürband VARIANT® VXG 7780/120

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für Ganzglastüren an ungefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Glastürband VARIANT® VXG 7990/100 | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Glastürband VARIANT® VXG 7990/100

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Glastürband VARIANT® VXG 7990/120 | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Glastürband VARIANT® VXG 7990/120

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Glastürband VARIANT® VXG 7990/100 K | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Glastürband VARIANT® VXG 7990/100 K

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Glastürband VARIANT® VXG 7990/120 K | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Glastürband VARIANT® VXG 7990/120 K

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Türband Baka für Haustüren, 3-teilig, Gr. 15 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband Baka für Haustüren, 3-teilig, Gr. 15

Simonswerk | Türbänder

Einbohrband für Rahmenkonstruktionen.

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Türband Baka für Haustüren, 3-teilig, Gr. 20 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband Baka für Haustüren, 3-teilig, Gr. 20

Simonswerk | Türbänder

Einbohrband für Rahmenkonstruktionen.

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Rollenbock mit Anschlägen | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollenbock mit Anschlägen

Rollenböcke

Mit Fußpedal zum Lösen der Spannzange.

Teilenummer 384598
Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Objektband VARIANT® VN 2828/120 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VN 2828/120

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen.

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
Objektband VARIANT® VN 2929/120 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VN 2929/120

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen.

Ihre Suche: Gleitlager wartungsfrei
1-20 von 142 Produkten