Menu

193 Ergebnisse für „Unterlagscheibe“

Produkte filtern für „Unterlagscheibe“
81-100 von 191 Produkten
in 5 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Winkelscheibe 45° | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Winkelscheibe 45°

Winkelverbinder

Senkscheiben 45° mit Langloch aus Stahlguss, zum Befestigen von Metallzuglaschen/Stahlplatten an Holzbauteile mit Vollgewindeschrauben. Durch die Schrägverschraubung werden die Zugkräfte optimal übertragen.

Teilenummer K84264
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 1441, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1441, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe grob aus rostfreiem Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.

Teilenummer 960335
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 434, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Stahl, verzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Teilenummer E11904
Ihre Suche: unterlagscheibe
Rohrgriff, Montage Frontseite, Thermoplast/Aluminium | Griffe
angesehen
Gekauft
Rohrgriff, Montage Frontseite, Thermoplast/Aluminium

Gamm | Griffe

Rohrgriff mit Durchgangsbohrung zur Montage von der Bedienseite.

Gamm
Teilenummer 529291
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben ohne Loch, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ohne Loch, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Loch aus Stahl ist universell einsetzbar, sie wird z. B. als Ausgleichscheibe, Rohrabdeckung verwendet oder der Innendurchmesser kann selbst bestimmt und gebohrt werden.

Teilenummer E17755
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase (Form B) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 682001
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 440 V, 100 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 440 V, 100 HV, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer E28279
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 440 V, 100 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 440 V, 100 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer 960380
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben für Senkschrauben 90°, Edelstahl A1 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, Edelstahl A1

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E38103
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer 960372
Ihre Suche: unterlagscheibe
Ausgleichsstück Typ P1/P2, kurz, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Ausgleichsstück Typ P1/P2, kurz, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ A/B, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken und zur Vergrößerung des Klemmbereichs.

Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer E28271
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 7349, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Teilenummer 960391
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 1441, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1441, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.

Teilenummer 912760
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 125 A, Aluminium | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Aluminium

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 438592
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer C81532
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 1440, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1440, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.

Teilenummer B16798
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 435, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Teilenummer C30894
Ihre Suche: unterlagscheibe
Sicherungsbleche DIN 432, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 432, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Sicherungsscheibe mit Außennase aus Stahl nach Norm zur formschlüssigen Verdrehsicherung von Muttern.

Teilenummer M77166
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer D81120
Ihre Suche: unterlagscheibe
81-100 von 191 Produkten