Menu

64 Ergebnisse für „Halbschalen mit Knickschutzspirale“

Produkte filtern für „Halbschalen mit Knickschutzspirale“
41-60 von 62 Produkten
in 6 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Möbelverbinder Clamex P-14/10 Flexus | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex P-14/10 Flexus

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag mit flexiblen Positionierbolzen auf Basis der P-System Verankerung. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des V...

Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Möbelverbinder Clamex S-20, Starterset | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex S-20, Starterset

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Praktisches Lamello-Montageset mit wiederlösbaren Clamex S-20-Verbindern für 4 mm-Nuten. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des Verbinders.

Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Kopierfräser, für AVENTOS HKi | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kopierfräser, für AVENTOS HKi

Blum | Blum AVENTOS

Fräser für die Bearbeitung von Korpusseiten zur Integration der Kraftspeicher AVENTOS HKi.

Blum
Teilenummer P50253
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Frässchablonen-Set, für AVENTOS HKi | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Frässchablonen-Set, für AVENTOS HKi

Blum | Blum AVENTOS

Schablone für die Bearbeitung von Korpusseiten zur Integration der Kraftspeicher AVENTOS HKi.

Blum
Teilenummer P50251
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Presswerkzeug für auswechselbare Presseinsätze 6–300 mm² | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Presswerkzeug für auswechselbare Presseinsätze 6–300 mm²

Klauke | Kabelbearbeitung

Werkzeugloser Presseinsatzwechsel, optimal für den Muffen- und Schaltschrankbau.

Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Schneeschlauch H-Plus Kristall | Schneeschläuche
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch H-Plus Kristall

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schneeschläuche

Signalgelber, vollsynthetischer, flach aufrollbarer, abriebfester Trevira-Schneeschlauch mit Doppelgewebe, an jedem Ende mit ca. 1,5 m weißem Schutzschlauch.

Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 45° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 45°

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück um ein Profilrohr D30 mit einem Profil 6 D30 im Winkel von 45° zu verbinden. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann nachträglich zur Versteifung von Gestellen mit einer Diagonalstrebe angebracht werden. Fla...

Item
Teilenummer R37209
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Verbinder D30 außen mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen und temporärer Aufbauten im rechten Winkel. Außenspannverbinder verfügt über Klemmhebel Pi mit Druckknopf. Griff lässt sich durch Knopf schnell fixieren und entkoppeln und is...

Item
Teilenummer H74114
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Verbinder D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen 90°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für rechtwinklige Aufbauten.

Item
Teilenummer G92500
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Verbinder D30 innen 45° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 innen 45°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 45°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann nachträglich zur Versteifung von Gestellen mit einer Diagonalstrebe angebrac...

Item
Teilenummer F92226
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Verbinder-Anschluss 8 D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder-Anschluss 8 D30 außen 90°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Systemnut 8 um Profile der Baureihe 8 an Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 anzuschließen. Anschlussverbinder wird häufig für Unterkonstruktionen bei Transportwagen aus Profilen mit Nut 8 verwendet.

Item
Teilenummer 636603
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Möbelverbinder Clamex P-14 | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex P-14

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag auf Basis der P-System-Verankerung für Materialstärken ab 16 mm. Zweiteilige Halbschalen-Verbinder wird über die kaum sichtbare Bedienöffnung (6 mm) durch einen drehbaren Hebel verbunden.

Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen, Edelstahl | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen, Edelstahl

RS | Tankwagenkupplungen

Einteilige Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits VK-Anschluss, andererseits Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

RS
Teilenummer 146562
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Tankwagenkupplung-Mutterteil MKS mit Schlauchstutzen, Edelstahl | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Mutterteil MKS mit Schlauchstutzen, Edelstahl

RS | Tankwagenkupplungen

Einteilige Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits MK-Anschluss, andererseits Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

RS
Teilenummer 146552
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Dampfarmatur FSS mit Festflansch | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur FSS mit Festflansch

RS | Flansche, Drehgelenke

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.

RS
Teilenummer 139844
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Dampfarmatur FSS mit Losflansch | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur FSS mit Losflansch

RS | Flansche, Drehgelenke

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißbund und Losflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.

RS
Teilenummer 130610
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
PERFORMER BLOC-END® Kupplung für Förderschläuche | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
PERFORMER BLOC-END® Kupplung für Förderschläuche

Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche

Komplette BLOC-END®-Kupplung (inkl. Halbschalen, Dichtungen, Schrauben, Muttern und Scheiben) für den hydraulischen und pneumatischen Materialtransport abrasiver Medien.

Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Mutterteil-Schlauchverschraubung mit IBC, IG nach EN 14420-5, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Schlauchverschraubung mit IBC, IG nach EN 14420-5, Edelstahl

Elaflex | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mutterteil-Schlauchverschraubung aus Edelstahl inkl. Halbschalen zum direkten Anschluss einer Schlauchleitung an den IBC-Container.

Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Verbinder D30 außen 45° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen 45°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 45°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für schnelle Montage von Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben mit

Item
Teilenummer 664909
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
Tankwagenkupplung-Mutterteil MKS mit Schlauchstutzen, Messing | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Mutterteil MKS mit Schlauchstutzen, Messing

RS | Tankwagenkupplungen

Einteilige Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits MK-Anschluss, andererseits Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

RS
Teilenummer 146553
Ihre Suche: Halbschalen mit Knickschutzspirale
41-60 von 62 Produkten