Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Festo | Gewindeverschraubungen
L-Verschraubung mit beidseitigem Innengewinde, wahlweise mit G- Gewinde oder M5-Gewinde, aus Messing (MS).
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring e...
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring...
Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
Leichter, flexibler und überfahrbarer Milchsammelwagenschlauch MILKFLEX® Crush Resistent für Milch und Milchprodukte.
Dieses Bandschweißgerät schweißt mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit Verstärkungsbänder und Antivandalismusbänder auf Lkw-Planen und Werbebanner. Durch die schlanke, kompakte Bauweise wird von allen Seiten die beste Einsicht auf die Schweißnaht ermöglicht.
Kunststoffschlauch PAN-V0 mit einer Ummantelung aus PVC, flammhemmend. Die Ummantelung des Schlauchs muss vor dem Stecken in die Steckverschraubung QS-V0 um das Maß X (siehe in der Produktübersicht) abgelängt werden. Für diese Aufgabe steht mit dem Schlauchschneider PAN-V0S das o...
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring e...
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring...
Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Sandwichelement bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung, inkl. Antirutschbelag sowie zwei Isolierschichten aus gemichtszelligem PUR-Elastomer, die durch eine schwere Zwischenmasse getrennt sind, zur doppelelastischen Lagerung und Körperschallisolierung...
Shell Spirax S5 CVT X ist ein hochwertiges, synthetisches Stufenlosgetriebeöl, das für den Einsatz im Pkw, für den eine Anwendung mit einem CVT (Continuous Variable Transmission) Fluid erforderlich ist, entwickelt wurde.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!