Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Thermal Camera 9 HZ zum Aufnehmen von Wärmebildern.
Benning | Multimeter, Spannungsprüfer
Sicherheitstechnische Prüfung von Geräten/Arbeitsmitteln, wie z. B. Elektrowerkzeugen, Motorgeräten, Leuchten, Verlängerungsleitungen, Haushaltsgeräte gemäß VDE 0701-0702, BGV A3, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140.
Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Einfache Komplettlösung für alle Nivellier- und Übertragungsanwendungen.
Theis | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Vollautomatischer Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen.
Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Kompakter Linienlaser für hohe Genauigkeit und gut sichtbare, grüne Laserlinien.
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Energieeffizienzmodul MSE6-C2M ist eine intelligente Kombination aus Proportional-Druckregelventil, Einschaltventil, Sensorik und Feldbuskommunikation. Es überwacht den Durchfluss und sperrt in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit automatisch ab. Gleichzeitig...
Leuchte mit Warnton und drei einzeln ansteuerbare Segmente zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in der industriellen Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich...
Wika | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4 ist bei seiner Installation flexibel an die jeweilige Einbausituation anpassbar. Aufgrund einer nahezu uneingeschränkten Drehbarkeit von Digitalanzeige und Gehäuse um mehr als 300°, kann die Digitalanzeige unabhängig vom elektrischen Anschlu...
Festo | Sensorinterfaces, Messwertumformer
Sensorinterface CASM dient zur Anschaltung pneumatischer Antriebe mit analogem/inkrementalem Wegmesssystem an einen Positioniercontroller CPX-CMAX oder CPX-CMPX. Es verbindet das Wegmesssystem mit dem Proportional- Wegeventil VPWP.
Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Thermal Camera 9 HZ mit Standard-Infrarotobjektiv zum Aufnehmen von Wärmebildern.
Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Vollautomatischer Laser mit Ein-Achsen-Neigung und Vertikalbetrieb für höchste Qualitätsansprüche.
Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Horizontal-Laser mit manueller Zwei-Achsen-Neigung für höchste Qualitätsansprüche.
Fahrbarer Bautrockner mit eingebautem Hygrostat und Rollkompressor zum Trocknen feuchter Wände, zur Regulierung eines Wasserschadens oder zum Reduzieren der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen wie Neubau, Keller, Reinigungen, Werkstatt etc.
Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Kompakter, kleiner und handlicher Distanzmesser mit einfacher Bedienung und allen relevanten Messmodis.
Gehörschutz mit eingebautem Radio, externem Audioeingang und fix eingebauter Antenne. Flexibel und einfach zu bedienendes Headset für laute Industrieumgebungen, oder überall dort, wo eintönige Arbeiten zu verrichten sind.
Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben
Bohrlochmessschraube für hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!