Schneider Electric | Signalsäulen
Leuchtelement XVBC mit Blinklicht und LED-Modul für den individuellen Aufbau von Signalsäulen. Kann mit verschiedenen optischen und akustischen Signalelementen kombiniert werden, die den Zustand der Maschine signalisieren.
Zwei-Materialkomponenten-Dübel mit glasfaserverstärkter Kunststoff-Bundhülse für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen. Die rote und harte Komponente der Dübelhülse ermöglicht die gleichmäßige Lastverteilung und die graue, weiche verhindert die Beschäd...
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag mit flexiblen Positionierbolzen auf Basis der P-System Verankerung. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des V...
Item | Scharniere und Beschläge
Kugelgelagerte Laufrolle mit widerstandsfähiger Bereifung eignet sich sehr gut als universelles Führungs- und Stützelement für Auszüge, als Führung von Schiebetüren sowie alle geradlinigen, flexibel und belastbaren Bewegungen. Rolle ist stets mir Sicherungsring nach außen zu mont...
Kübler Workwear | Arbeitsjacken
Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Regenjacke mit verschweißten Nähten aus leichtem und flexiblem Material.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Stabiles, normkonformes Schutzgitter X-Guard® wird in Verbindung mit Bodenstützen zum Bau von Maschinenzäunen, in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen sowie Richtlinien für funktionelle Schutzeinrichtungen, verwendet.
Verdreh- und rutschsicherer Adapter bestehend aus zwei speziellen Schellen um Rohr D30 mit einer Außenkontur des Profils D30 auszustatten. Anschlussadapter ermöglicht Anbindung von bis zu 4 Verbinder D30 oder Anbindung von Profil 6 D30 auf gleicher Höhe.
Spiralförmiges Kabel für bewegliche Teile um diese mit Hilfe des Zentralanschlusses am Profilrahmen des Arbeitstisches anzubringen und somit elektrische Potentiale zu minimieren. Spiralkabel wird sehr gerne in dynamischen Arbeitsumgebungen eingesetzt. Zwei Ringösen am Kabelende d...
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
Antrieb für geradlinige Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Polo-Sweat-Shirt mit Störlichtbogenschutz, Kontrast-Elementen und Reflexstreifen.
Schneider Electric | Signalsäulen
Leuchtelement XVBC mit Dauerlicht und LED-Modul für den individuellen Aufbau von Signalsäulen. Kann mit verschiedenen optischen und akustischen Signalelementen kombiniert werden, die den Zustand der Maschine signalisieren.
Leichter, robuster und zertifizierter L-Klasse Sicherheitssauger mit zusätzlicher Saugkraft, zahlreichen Sicherheits-Features, praktischer Werkzeugbox und variabler Drehzahlregulierung. Die perfekte Wahl für einen professionellen Einsatz von Elektrowerkzeugen.
Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen 8 im rechten Winkel untereinander um Hohlräume der Profile als Druckluftleitung zu nutzen. Universalverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Ve...
Kübler Workwear | Warnschutzkleidung
Wind- und wasserdichte Shelljacke mit wärmendem Innenfutter und angenehmer Wattierung sowie Kontrast-Elementen an Seiteneinsätzen, Schulter- und Ärmeleinsatz sowie Reflex-Element an Ärmel und Schulter.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Modernes, angenehmes Hemd mit Störlichtbogenschutz, Kontrast-Elementen und Reflexstreifen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!