Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
Ventil (ohne Mutter und Schneidring), 24°-Rohranschluss und einschraubseitigem zylindrischen Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem weichdichtenden Profilring und mit definiertem Öffnungsdruck. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter, im Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilrin...
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkel-Einschraubverbinder mit 37°-Bördelanschluss und zölligem Einschraubzapfen, einstellbar mit O-Ring und Kammerring nach ISO 1179.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und aufschraubseitiger Dichtkegelmutter, auf universellen 24°-Dichtkonus in unterschiedlicher Rohrgröße.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Drosselfreie Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit separater Abdichtung durch gekammerte Weichdichtu...
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss von universellem 24°-Dichtkonus auf Whitworth-Rohraußengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung für die Verbindung von drei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss von universellem 24°-Dichtkonus auf metrisches Rohraußengewinde.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einem Außengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern durch eine Schottwand. Die Sicherung erfolgt durch eine Sechskant-Kontermutter.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Drosselfreie Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde und Abdichtung durch metallischen Dichtkantenring.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Reduzierung zum Vergrößern oder Verkleinern des Rohrgewindes von einem Zoll-Außengewinde auf ein Zoll-Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare 90°-Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Drosselfreie Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit Abdichtung durch metallischen Dichtkantenring.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!