Menu

Schallkamera

von Fluke   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Industrie-Schallkamera zur Anzeige von Schallabbildungen zum Aufspüren von Lecks in Schläuchen, Armaturen und Anschlüssen und zum Auffinden von Druckluft-, Gas-, Dampf- und Unterdrucklecks.
Einsatzbereich
  • Drucklufttechnik
  • Gasanlagen
  • Dampfanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Bedienung
  • großer Display mit Touchscreen
  • Sicherheit IEC 61010-1, elektromagnetische Verträglichkeit IEC 61326-1, Umgebung IEC 61326-2-2

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP40, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern

Technische Daten
  • Frequenzbereich ii900
2 kHz–52 kHz
  • Frequenzbereich ii910
2 kHz–100 kHz
  • Betriebstemperatur
0 °C bis 40 °C
  • Sichtfeld
63° ±5°
  • Dateiformate
.jpg oder .png mit Kombination aus Sichtbild und SoundMap™
  • Videoformate
.mp4 mit Kombination aus Sichtbild und SoundMap™
  • Abmessung B x H x T
186 x 322 x 68 mm
  • Stromversorgung Akku
Lithium-Ionen
  • Betriebsdauer 
6 Stunden pro  Akku

Lieferumfang
  • Netzteil und Akkuladegerät inkl. Universalnetzadapter
  • Akku
  • USB-Kabel
  • Transportkoffer
  • Handschlaufe und Schultertrageriemen

Downloads

Für Sie interessant

Fluke Premium Care Support Plan, 1 Jahr | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Fluke Premium Care Support Plan, 1 Jahr

Fluke Zubehör

Verhinderung von unerwarteten Ausfallzeiten durch beschädigte Geräte.

Fluke Premium Care Support Plan, 3 Jahr | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Fluke Premium Care Support Plan, 3 Jahr

Fluke Zubehör

Verhinderung von unerwarteten Ausfallzeiten durch beschädigte Geräte.

Aktion
Schallkamera mit Fluke Premium Care Support Plan, 3 Jahr | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Schallkamera mit Fluke Premium Care Support Plan, 3 Jahr

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Industrie-Schallkamera zur Anzeige von Schallabbildungen zum Aufspüren von Lecks in Schläuchen, Armaturen und Anschlüssen und zum Auffinden von Druckluft-, Gas-, Dampf- und Unterdrucklecks.