Vorteile der Klauenkupplung optimale innere Nachgiebigkeit gute Alterungsbeständigkeit hoher Ermüdungswiderstand hohe Abriebfestigkeit Öl- und Ozonbeständigkeit unterschiedliche Flex-Elemente Einsatztemperatur zwischen –40 °C und +125 °C (kurzfristig bis +150 °C) Unterschiedliche Ausführungen von Klauenkupplungen wie eine spielarme Variante oder eine Kupplung mit Taperlock-Bohrung in der Nabe sorgen für die notwendige Flexibilität. Die Flex-Elemente sind in verschiedenen Härten verfügbar. Somit lassen sich unterschiedliche Dämpfungsverhalten realisieren. (...) Ist ein Elementwechsel ohne Lösen der Maschine notwendig (z. B. bei Zentrifugalpumpen), so können für die Reifenkupplungen Zwischenwellen eingesetzt werden.