Menu

Chemieschlauch Polypal Clean

von Elaflex   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Universal-Chemieschlauch nach EN 12115 mit lichtgrauem Außengummi.
Einsatzbereich
  • für Reinchemikalien, Kosmetika, Fotochemikalien, Lacke und Klebstoffe, Wasch- und Reinigungsmittel, Hygieneprodukte, Nahrungs- und Genussmittel

Vorteile/Ausführungen
  • glatte UPE-Auskleidung für gute Restentleerung und leichte Reinigung bei Medienwechsel
  • abriebfeste und elektrisch leitfähige Seele

  • DIN EN 12115
  • USP Class VI
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011
  • FDA-Richtlinie
  • PTB-Zertifikat
  • ZAFT-Zertifikat

Anwendungen/Hinweise
  • ohne Spirale (D), als Druckschlauch für Abgabeeinrichtungen, Fasspumpen und als Trommelschlauch
  • mit Spirale (SD), als Saug-/Druckschlauch zum Befüllen und Entleeren von Fässern, Behältern, Tanks und für stationäre Anlagen

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
    Seele je nach Durchflussmedium
–30 °C bis +100 °C
  • Dampfreinigung
bis +130 °C, max. 30min

Material
  • Seele aus UPE hell mit spiralisiertem OHM-Leitstreifen, glatt, nicht ausfärbend, abriebfest, elektrisch leitfähig
  • Einlage aus Textilgeflechte (Form SD zusätzlich mit verzinkter Stahlspirale)
  • Decke aus EPDM, hellgrau mit OHM-Leitstreifen, elektrisch leitfähig

ChemieÖlWasserHeißwasserLuftLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.