FITT Pure ist ein innovativer Schlauch für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel. Er wurde vom Deutschen Hygiene-Institut zertifiziert und entspricht den strengsten deutschen und europäischen Vorschriften für die Lebensmittelindustrie.
Verwindungsfreier, robuster und weicher Mehrzweck-Gartenschlauch, 6-lagig mit NTS-Mesh-Technologie, empfohlen für intensive Nutzung und auf großen Flächen. Spezieller UV-Schutz und erhöhte Schnitt- und Abriebfestigkeit durch gleitfähige Sky-Tech-Beschichtung.
Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit Textilverstärkung für Druckluft, Wasser und Lebensmittelflüssigkeiten.
Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit druckfester Polyestereinlage in farbig-transparenter Ausführung für den Durchfluss von Druckluft, Wasser und flüssigen Lebensmitteln mit einem Alkoholgehalt bis zu 20% geeignet.
Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Glasklarer, glatter und flexibler Weich-PVC-Schlauch, perlonarmiert, mit druckfester Polyestereinlage, geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch. Einerseits eingebunden mit einer Verschlusskupplung, andererseits mit einem Stecknippel DN 7,2 aus Messing.
JSP | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Gebläseunterstütztes TH3-Atemschutzgerät mit Schutzhelm aus superstarker ABS-Schale, Schutzvisier und Drehradverschluss, akkubetriebenem Gebläsegerät und Hochleistungsfilter. Perfekt für viele Umgebungen wo Staub eine Gefahr für die Gesundheit darstellt.
Hygienisch unbedenklicher, luftrocknender Graphit-Gleitlack auf Wasserbasis mit NSF H2 Freigabe, welcher sich für die Schmierung bei Anwendungen wo keine Öl- oder Fettschmierung möglich ist, über einen weiten Temperaturbereich, auch in der Lebensmittelindustrie eignet.
Wasserbasierender, luftrocknender MoS²-Gleitlack, der für die Trockenschmierung mit Festschmierstoffen in Bereichen mit geringen Gleitgeschwindigkeiten, unter hohen Flächenpressungen und vorbestimmten Gleitwegen entwickelt wurde. Angewendet wird der Trockenschmierstoff wenn eine
Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Glasklarer, flexibler Weich-PVC-Schlauch ohne Einlage für drucklosen Einsatz.
Ansell | Schnittschutzhandschuhe
Leichter und komfortabler Schnittschutzhandschuh mit bester Ölabweisung und hoher Strapazierfähigkeit. Durch die erhöhte Strapazierfähigkeit im Daumenbeugenbereich herausragender Schutz und hohe Abriebfestigkeit. Schützt die Hände vor Kontakt mit Öl und hält sie trocken, daher id...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Spiralschlauch mit Hart-PVC-Spirale, innen glatt, leicht und flexibel, Verwendung als Saug- und Förderschlauch.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche
Leichter, flexibler und knickfester PVC-Spiral-Saug- und -Druckschlauch für Nahrungsflüssigkeiten mit Hart-PVC-Spirale in lebensmittelbeständiger Ausführung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer PVC-Flachschlauch für die Beförderung von Flüssigkeiten zur Verwendung in der Landwirtschaft und zur Wasserableitung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche
Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit eingebetteter, verzinkter Stahldrahtspirale, innen und außen glatt, universell einsetzbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!