von Schaeffler | mehr Kugellager
| für hohe bis sehr hohe Drehzahl nachschmierbar mit Fett oder Öl Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C Ø D > 240 mm +200 °C |
| Deckscheiben aus Metall für hohe Drehzahlen Lebensdauer geschmiert mit Qualitätsfett Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C |
| Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk NBR für mittlere Drehzahlen Lebensdauer geschmiert mit Qualitätsfett Betriebstemperatur –20 °C bis +110 °C begrenzt durch Schmierfett und Dichtringwerkstoff |
| gute Fluchtung der Lagerstelle nötig |
| |
|
| A, C, H | geänderte Innenkonstruktion |
Z | einseitige Spaltdichtung | |
2Z | beidseitige Spaltdichtung | |
RS, RSR, HRS | einseitige Lippendichtung | |
2RS, 2RSR, 2HRS | beidseitige Lippendichtung | |
C3, C4 | erhöhte Lagerluft | |
HLA, HLC, V | Hinweis auf Ursprungsland | |
TVH | Massiv-Schnappkäfig aus Polyamid, kugelgeführt | |
TVB, TB | Massivkäfig aus Hartgewebe | |
M | Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt | |
MA | Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring | |
THB | Massivkäfig aus Hartgewebe, Führung am Innenring | |
P6 | Toleranzklasse P6 |
Schaeffler Dazu passt
Geteiltes Stehlagergehäuse speziell zum Einbau von Wälzlagern mit kegeliger oder zylindrischer Bohrung. Robustes Gehäuse eignet sich sehr gut für raue Umgebungsbedingungen und wird aufgrund Wartungs- und Montagefreundlichkeit oft in Landwirtschaftsmaschinen, im Bergbau, papierver...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!