Item | Mechanische Antriebselemente
Schwarzes Gegenlager sowie Befestigungsmaterial um Zahnriemen R25 in Verbindung mit separat bestellbarem Spannblock an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anw...
Item | Mechanische Antriebselemente
Schwarzes Gegenlager sowie Befestigungsmaterial um Zahnriemen R50 in Verbindung mit separat bestellbarem Spannblock an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anw...
Item | Mechanische Antriebselemente
Schmalste einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssc...
Item | Mechanische Antriebselemente
Aluminiumplatte um Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II an großen Profilen 8 160x160 sowie 320x160 zu befestigen. Platte verfügt über Senkungen zur stirnseitigen Befestigung am Profil sowie Gewindebohrungen zur Verschraubung der Umlenkung.
Item | Mechanische Antriebselemente
Kompakte einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssch...
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Elektrozylindereinheit aus der Simplified Motion Series, mit Zahnriemenantrieb und Kolbenstange mit Außengewinde links vorne, verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. In der Zylindereinheit ist ein Schrittmotor ST, Controller, Endlag...
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Elektrozylindereinheit aus der Simplified Motion Series, mit Zahnriemenantrieb und Kolbenstange mit Außengewinde links vorne, verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. In der Zylindereinheit ist ein Schrittmotor ST, Controller, Endlag...
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Schiebetürbeschlag zur Deckenmontage von zwei symmetrisch öffnenden Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.
Item | Mechanische Antriebselemente
Nocken eignet sich zur Markierung der Endlage oder des Referenzpunktes der Lineareinheit auf dem Zahnriemen. Endschalternocken wird an den erforderlichen Positionen von der unprofilierten Seite aus in den Zahnriemen gedrückt.
Item | Mechanische Antriebselemente
Anschlussflansch mit Bohrungen eignet sich um einen beliebigen Antrieb mit Zahnriemenumlenkung, Winkelgetriebe oder Spindeleinheit ohne den Einsatz von einer Kupplung zu verbinden. Adapterflansch kann direkt an Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 oder Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 sowie
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient der Positionierung und Befestigung von induktiven Endschaltern M8 an Zahnriemenumlenkungen. Je nach Anwendung muss Endschalterbefestigung passend gekürzt werden.
Item | Mechanische Antriebselemente
Welle ermöglicht Drehmomentübertragung zwischen zwei Vielkeilnaben und ist besonders geeignet zur Verbindung von Winkelgetriebe und Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 bzw. 8 80 R25.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Schiebetürbeschlag zur Deckenmontage von vier teleskopisch öffnenden Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.
Item | Mechanische Antriebselemente
Anschlussplatte mit Bohrungen zur universellen Verbindung beliebiger Maschinenelemente und Bauteile in Profilkonstruktionen z. B. Antrieb, Winkelgetriebe, Zahnriemenumlenkung und Profile sowie Adapterplatten untereinander.
Item | Mechanische Antriebselemente
Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Plusschaltender induktiver Schalter ist mit fester oder lösbarer Anschlussleitung erhältlich.
Item | Mechanische Antriebselemente
Kompakte einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssch...
Elektrisches Drehmodul ERMB das unbegrenzte und flexible Drehwinkel ermöglicht. Der umlaufende Zahnriemen überträgt die Kraft des Motors in einem bestimmten Übersetzungsverhältnis auf das Abtriebsritzel. Der Zahnriemen ist durch eine Exzenterspannrolle werksseitig vorgespannt.
Item | Mechanische Antriebselemente
Oberflächenharte Vielkeilwelle um Wellen an Umlenkungen, Winkelgetrieben oder Spindeleinheiten drehsteif anzubinden. Adapterwelle nutzt nur die halbe Nabenbreite der Zahnriemenscheibe R25 um Drehmoment zu übertragen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!