Unterstützungssatz verhindert Durchhängen von Transportgurt aufgrund des Eigengewichts. Bandunterstützungsatz besteht aus 2 Lagerungen für ein Rohr D30, das als stützende Rolle im Untertrum sowie zur Befestigung des Kanalprofils U 40x40 SE dient.
Universeller Anschluss für Item Motoren AC D16 an einem Förderband. Satz beinhaltet Spreiznabenkupplung, Drehmomentstütze sowie Antriebsschaft und wird rechts- oder linksseitig des Förderbandes auf dem Gehäuse des Antriebssatzes montiert.
Universeller Anschluss für Item Motoren AC D16 an einem Förderband. Satz beinhaltet Spreiznabenkupplung, Drehmomentstütze sowie Antriebsschaft und wird rechts- oder linksseitig des Förderbandes auf dem Gehäuse des Antriebssatzes montiert.
Drehstrommotor für Förderbänder wird in Verbindung eines Winkelgetriebes D14/D11 ohne Bearbeitung montiert. Motor lässt sich mit Getrieben unterschiedlicher Übersetzungsverhältnisse kombinieren und erleichtert somit das Umrüsten einer Förderstrecke auf unterschiedliche Geschwindi...
Universelle Schnittstelle zwischen Motor und Antriebsrolle um beliebigen Antrieb mit Wellen-Ø D16 an item Gurtförderern bzw. Zahnriemenförderern zu betreiben. Spreiznabenkupplung ist auf item Motoren und Motorbefestigungssätze ausgelegt.
Hochwertiger Elektromotor mit integriertem Spiroplan®-Getriebe ist in 6 festen Übersetzungen für unterschiedliche Bandgeschwindigkeiten verfügbar. Leichte Montage aufgrund Asynchronmaschine und fest verbautem Winkelgetriebe links- oder rechtsseitig am Förderband.
Eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei oder mehrere Förderbänder zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz BFT 8 40 verbindet die beiden Antriebsrollen und überträgt Drehmoment auf die nächste Einheit, kann auch nachträglich montiert werden.
Item | Absperrsysteme, Personenleitsysteme
Absperrband mit Aufdruck ESD oder schraffierter Oberfläche in Gurtkassette zur schnellen und einfachen Markierung bzw. Kennzeichnung von elektrostatisch geschützten Bereichen, Gefahrenbereichen sowie Gefahrenstellen. Gurtkassette lässt sich einfach mit der Aufhängung an Profilen,...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Fixierbandband eignet sich um Flächenelement sicher in Nut einzuspannen und wird in Verbindung mit Klemmprofil E eingesetzt. Einspannband hält auch Wellengitter Aluminium fest.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Besonders leichtes Aluminiumprofil eignet sich gut zum Bau von Rahmenelementen für Schutz- und Trennwandsysteme. Durch Einsatz von separat bestellbarem Stahlband wird Flächenelement sicher in Nut fixiert. Einspannung der Fläche erhöht Gesamtfestigkeit des Rahmenelementes.
Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit Multi-Segment RGB 12V eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik intuitiv zu signalisieren. Segmente können unabhängig voneinander in verschiedenen Farben leuchten. LED-Band wird in Verbindung mit separat bestellba...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!