Halterung für Dokumente und Zeichnungen in Größe DIN A3 oder DIN A4, mit und ohne Rahmen bzw. Acrylglas erhältlich. Halter zur direkten Anbringung an einer Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen z. B. an Arbeitstischen in der Produktion. Federbelasteter Deckel sorgt für einen s...
ESD sicherer Schilderrahmen mit reflexarmer Schutzfolie, zur beidseitigen Aufnahme von selbst gedruckten Papierschildern. Variabel anzubringende Beschilderung eignet sich sehr gut zur Lagerplatzmarkierung, für Warnhinweise, als Wegweiser etc.
Mit diesen Einzelkomponenten kann eine Vorlagenhalterung nach individuellem Format realisiert werden. Der Vorlagenhalter lässt sich mit und ohne Rahmen zusammestellen und eignet sich direkt zur Anbringung an Rahmenkonstruktionen aus Aluminiumprofilen z. b. an Arbeitstischen in de...
Greifschale 8 ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die ergonomische Form des Entnahmerandes und der gerillte Schalenboden erleichtern das Entnehmen kleinster Bauteile. Verwendung z. B. als Vereinzelungsfläche vor Euroformatkisten, Sichtlagerkisten oder Kisten mit Stapelrand.
Antistatisch ausgerüstete Greifschale für ESD-sensible Umgebung. Die ergonomische Form des Entnahmerandes und der gerillte Schalenboden erleichtern das Entnehmen kleinster Bauteile. Verwendung z. B. als Vereinzelungsfläche vor Euroformatkisten, Sichtlagerkisten oder Kisten mit St...
Wird gerne zur Herstellung von beliebig langen Passfedern verwendet, die Profilnuten 8 längs-parallel zueinander ausrichten. Anbau von z. B. Dynamikelementen bzw. formschlüssige Absicherung kraftschlüssiger Profilverbindungen werden dadurch erleichtert.
Universeller Schraubenziehereinsatzes mit langer Klinge und spezieller Kopfform eignet sich zur Verschraubung an engen, schwer zugänglichen Stellen z. B. in Profilnuten. Einsätze werden in Kombination mit separat bestellbarer Umschaltknarre verwendet. Kraftübertragung ist mit sen...
Zusätzliche formschlüssige Sicherung von kraftschlüssigen Verbindungen, z. B. für schwer belastete sowie schlag- und stoßbelastete, horizontale Streben an durchgehend vertikalen Profilen. Verstiftungselement sollte paarweise unterstützend zu Standard-, Universal- oder Automatik-V...
Aluminiumprofil in speziell gebogener Form eignet sich um individuelles Aufbewahrungssystem zu konstruieren. Profil lässt sich einfach rückseitig in horizontale Profilnut 8 einhängen. Frontseitig lassen sich an die vorhandene Profilnut 8 weitere Zubehörartikel z. B. aus dem Haken...
Automatik-Nutenstein wird an einer Schraube M 6 vormontiert und positioniert sich beim Einsetzen komplett eigenständig. Automatischer Nutenstein vereinfacht und beschleunigt die Befestigung von Zubehör und Flächen untereinander sowie an der Profilkonstruktion 8.
Aluminiumprofil um Flächenelemente aus Kunststoff oder Blech einzufassen und zu befestigen. Rahmenprofil eignet sich sehr gut für große Bereitstellungsebenen z. B. Fachböden, Regalebenen um diese direkt am Arbeitsplatz oder Materialwagen anzubringen, zu umschließen und somit Tran...
ESD-sicherer, gerader Fachboden ohne Rand zur einfachen Be- und Entladung von Transportkästen und Werkstücken. Regalboden lässt sich mit Hilfe mitgeliefertem Befestigungsmaterial in beliebiger Höhe der Nut 8 montieren, passend zu SystemMobile L, T und U.
2 Stahlplatten inklusive Schrauben und Nutenstein werden in Verbindung mit Behälterprofil an Profilnut 8 angebracht um eine geneigte und ergonomisch ausgerichtete Entnahme aus Lagerkisten zu ermöglichen. Besonders bei kleinen Bauteilen und bei hoch angebrachten Kisten verkürzt di...
Reibungsarmes Aluminiumprofil verfügt über Nut 8 auf der einen Seite und optimierte Kontur angelehnt an Profilnut 5 bzw. Profilrohr D30. In Verbindung mit Relinghalter 8 D30 und Bügel eignet es sich sehr gut für den effizienten Relingbau von Förderstrecken. Transportgüter aller A...
Verbindungstück um ein Profilrohr D30 mit einem Profil 6 D30 im Winkel von 45° zu verbinden. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann nachträglich zur Versteifung von Gestellen mit einer Diagonalstrebe angebracht werden. Fla...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!