Anschlusssatz um Handlauf im rechten Winkel an Geländerpfosten zu montieren. Pfostenverbinder kann am Endpunkt sowie an Zwischenpfosten eingesetzt werden, da er stirnseitig am Pfosten verschraubt und in Nut des Handlaufs verankert wird.
Schnellverschluss mit Kugelschnäpper für Schiebe- und Schwenktüren, kann über Langlöcher an Flächenelementstärke angepasst werden. Verschleißarme Ausführung verfügt über hohe Haltekraft und eignet sich auch als Anschlag bei Schiebe- und Schwenktüren.
Winkelbeschlag um Kugel- und Magnetschnäpper einfach an Profilen verschiedenster Baureihen anzubringen. Langlöcher ermöglichen eine positionsgenaue Einstellung des Schnäppergehäuses sowie des Kugelbolzens wobei Türspalt zum Ständerprofil minimiert wird.
Item | Mechanische Antriebselemente
Kugelgelagerte, ESD-sichere Rolle lenkt Kette 1/2" radial um und wird mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial in einer Nut 8 befestigt. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenbefestigung, Kettenverbinder usw. entsteht ein Kettenantrieb für Karakuri und Low Cost Anwen...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Sehr robuste Aufnahme ermöglicht das häufige Einhängen und Befestigen von Rahmenelement an Ständerprofil 8. Bei Bedarf oder Sicherheitsgründen kann Aufhängung von vorne oder hinten verschraubt werden. Für jede Verbindungsstelle werden 2 Aufhängungen und 2 Befestigungssätze (separ...
Anschlussfertiger elektrischer Schutzleitersatz zur Erdung von Profilkonstruktionen sowie zur Verbindung von Profilen untereinander bei Einbeziehung ins Schutzleitersystem. Dauerhafte Kontaktierung erfolgt durch definierte Zerstörung der Eloxalschicht im Nutgrund und auf den Nutf...
Satz bestehend aus allen passenden Befestigungselementen um eine Treppe mit 30°, 38°, 45° oder 60° Steigung am Treppenabsatz bzw. Podest und der nächsten Ebene zu montieren. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln empfiehlt sich separat bestellbares Profil 8 120x40 leicht.
Robuste Verladeführung um Boxen und Trolleys schnell und richtig aufeinander zu stapeln. Stapelführung wird nachträglich an den äußeren Enden jedes Profils angeschraubt und dient als robuste Zentrierhilfe. Beim Einsatz in Verbindung mit Europaletten sollten beide Typen kombiniert...
Satz besteht aus Spezialschraube, Mutter, Scheibe und eignet sich sehr gut zur Wand- oder Bodenverankerung von Platten, Klemmlaschen und anderen Bauteilen. Schraubankersatz eignet sich sehr gut zur Befestigung in Beton bzw. bedingt in Naturstein mit dichtem Gefüge.
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Boh...
Item | Scharniere und Beschläge
Variabel einsetzbar Laufrolle wird in Profilnut geführt und mit Hilfe separat bestellbarer Schraube an beliebigem Bauteil befestigt. Leichtes eigenstabiles Flächenelement ist in Verbindung mit Kunststoffrolle als Schiebetür einsetzbar.
Aluminiumgehäuse bestehend aus vormontiertem exzentrischem oder zentrischem Bolzen, Laufrolle sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheiten sollten paarweise in ze...
Aluminiumgehäuse bestehend aus jeweils 2 vormontierten exzentrischen oder zentrischen Bolzen, Laufrollen sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit im Doppelpack wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheite...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!