2-teilige Scheiben-Einfassleiste besteht aus Hauptleiste sowie Fixierleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Aluminiumleiste wird in Profilnut eingesetzt und nimmt Scheibe auf. Anschließend wird mit Kunststoffleiste in passender Kle...
Elastische Leitplanke bzw. Mittelleitplanke zum Aufstecken auf Profilrohr D30, dient als Führung von zwei Transportstrecken. Gleitleiste mit zentralem Steg hält Transportbehälter in der Bahn und wird für parallele Bahnen genutzt. Als seitliche Begrenzung dienen Leisten mit seitli...
Antistatische, elastische Leitplanke bzw. Mittelleitplanke zum Aufstecken auf Profilrohr D30, dient als Führung von zwei Transportstrecken. Gleitleiste mit zentralem Steg hält Transportbehälter in der Bahn und wird für parallele Bahnen genutzt. Als seitliche Begrenzung dienen Lei...
Elastisches und eigenstabiles Flächeneinfassprofil zur Befestigung von Scheiben mit 5–6 mm Stärke in Profilnut 8. Dichtendes Einfassprofil wird einfach in Nut eingedrückt und umschließt Kanten und vermeidet den direkten Kontakt der Scheibe mit Profil.
Aluprofil dient als Seitenwand bzw. Zwischenwand beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Träger- und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von Steckdo...
Modulare Flächenbefestigung für doppelschalige Wände eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium...
Robuste, mechanische Abdeckung freistehender Objekte z. B. Regal und verhindert Kollision des Gabelstaplers bzw. der freilenkbaren Maschine mit dem Regal. L-förmiger Schutzblech verfügt über schwarz-gelbe Warnmarkierung und wird mit Bodenanker befestigt.
Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 5 Steckdosen auch über zwei USB Anschlüsse mit Ladefunktion und einem Leerschacht für eventuelle Erweiterungen. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medie...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!