Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit Multi-Segment RGB 12V eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik intuitiv zu signalisieren. Segmente können unabhängig voneinander in verschiedenen Farben leuchten. LED-Band wird in Verbindung mit separat bestellba...
Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...
Dauerelastisches Leiste zur Befestigung von Flächenelement in Profilnut, kann auch nachträglich zur Fixierung und Abdichtung verwendet werden. Dichtendes Kunststoffprofil wird auf der einen Nutseite eingedrückt und verhindert so Feuchtigkeits- sowie Staubeintritt in Profilnut.
Einfache 45° Winkelverbindung eignet sich zum Bau von Stützstreben, Diagonalstreben, zum Aussteifen von Gestellen und Bau von Fachwerken. Winkel kann an beiden Seiten in der Profilkernbohrung oder quer in zwei Nuten bzw. längs in einer Nut befestigt werden.
Einfach anzuwendender, rechtwinkliger Verbindungswinkel inklusive Senkschraube und Nutenstein eignet sich für mittlere Belastungen. Winkel verfügt über stabile Verdrehsicherung, die einseitig in die Nut eingreift, und daher auch für beliebige Befestigung anderer Bauteile an Profi...
Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten Anbindung leichter Türen bzw. Klappen an Grundgestell und Profilnut. Unterschiedliche Montage ermöglicht fixe Türangel oder nachträglich aushebbares Scharnier.
Item | Scharniere und Beschläge
Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von Flächen in profilbauweise z. B. Schwenktüren bzw. Klappen und Profilrahmen. Aluminiumscharnier verbindet zwei Profile miteinander und kann außen oder zwischen den Profilen angeschlagen werden.
Polyamidscheibe verfügt über Facettenring, der sich beim Aufstecken auf die Schraube an das Gewinde klemmt und erleichtert so die Montage. Einseitige Lippe sichert Werkstück vor Eindringen des Gewindegangs sowie dichtet Leerraum zwischen Werkstück und Schraubenkopf ab.
Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Blech und spezielle Halbrundschraube erzeugen kraftschlüssige Verbindung mit geringem Bearbeitungsaufwand.
Anschlussfertiger elektrischer Schutzleitersatz zur Erdung von Profilkonstruktionen sowie zur Verbindung von Profilen untereinander bei Einbeziehung ins Schutzleitersystem. Dauerhafte Kontaktierung erfolgt durch definierte Zerstörung der Eloxalschicht im Nutgrund und auf den Nutf...
Nutenstein Zn eignet sich zur Schnellmontage von Bauteilen und Zubehör. Er wird provisorisch am zu befestigenden Bauteil angeschraubt und anschließend an beliebiger Stelle in die Trägernut eingeführt. Beim Anziehen der Schraube wird Nutenstein automatisch in der Nut verriegelt. F...
Zur Platzierung der Werkzeuge in Reichweite, wobei die Rückholkraft des Federzuges manuell einstellbar ist. Mit verstellbarem Anschlag zur individuell Definition der Ausgangshöhe. Federzug verfügt über Kunstfaserseil, daher sehr reißfest und lässt sich einfach um kleine Rollen fü...
Multiblock kann auf 2 unterschiedliche Lagen an der Profilnut an jeder beliebigen Stelle angeschraubt werden und eignet sich sehr gut zur Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte sowie leichtem Verkleidungsblech. Polyamidbefestigung verfügt über umsteckbaren...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!