Menu

544 Ergebnisse für „quad power 4“

Produkte filtern in item-Profilsysteme
121-140 von 540 Produkten
in item-Profilsysteme
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Strebe, Strebensatz für SystemMobile | Systemmobile
angesehen
Gekauft
Strebe, Strebensatz für SystemMobile

Item | Systemmobile

Horizontale Strebe bzw. Strebensatz versteift und verstärkt Systemmobilrahmen und bietet eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör, Werkzeug usw.

Suchergebnis fürquadpower 4
Tischsäulensatz E, elektrisch höhenverstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischsäulensatz E, elektrisch höhenverstellbar

Item | Arbeitstische

Elektrisch, höhenverstellbarer Tischsäulensatz um individuellen und ergonomisch angepassten Arbeitsplatz zu realisieren. Tischsäulensatz verfügt über angepasste Steuerung, die die jeweiligen Tischbeine synchron ansteuert. Zentraler Handschalter mit Display erlaubt das Speichern s...

Suchergebnis fürquadpower 4
Winkel-Schraubendreher für Innensechskantschrauben, Kugelkopf | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Winkel-Schraubendreher für Innensechskantschrauben, Kugelkopf

Item | Werkzeuge

Abgewinkelter Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit zwei unterschiedlich langen Sechskantklingen und Kugelkopf. Winkelschrauber eignet sich besonders zum Anziehen von Schrauben in geneigten und schwierigen Lagen z. B. an Universal-Verbindungen. Für Automatik-Verbindungss...

Suchergebnis fürquadpower 4
Zahnstangenantriebssatz | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangenantriebssatz

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz ermöglicht direkten Antrieb des Schlittens über eine Zahnstange. Im Antriebsgehäuse sind bereits Antriebsritzel, Filzräder sowie höheneinstellbare Anschlussplatte für Linearschlitten vormontiert.

Suchergebnis fürquadpower 4
Rollen-Adapterplatte für Schwerlastrollen | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Rollen-Adapterplatte für Schwerlastrollen

Item | Bodenelemente

Universell einsetzbare Adapterplatte wird zur Verschraubung von Schwerlast-Lenkrollen sowie Schwerlast-Bockrollen an Profilen der Baureihe 8 und 12 verwendet.

Suchergebnis fürquadpower 4
Nutplattenprofil 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Nutplattenprofil 8

Item | Arbeitstischzubehör

Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von A...

Suchergebnis fürquadpower 4
Scharnier Aluminium, Flächenelement an Profil | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Aluminium, Flächenelement an Profil

Item | Scharniere und Beschläge

Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von rahmenlosen Flächen mit Profilrahmen und wird zur Anbindung von Schwenktüren, Klappen verwendet. Aluminiumscharnier kann außen oder zwischen Tür und Fläche angeschlagen werden.

Suchergebnis fürquadpower 4
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf

Item | Werkzeuge

Hochwertiger Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit Sechskantklinge und Kugelkopf, der einen Arbeitswinkel von bis zu 25° erlaubt.

Suchergebnis fürquadpower 4
Rundprofil 6 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 6 D30

Item | Profile und Zubehör

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung

Suchergebnis fürquadpower 4
Klemmprofil | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Aluminiumprofil verfügt über ein- bzw. zweiseitige Nut um Flächenelemente wie z. B. Gitter, Bleche, Scheiben usw. einzuspannen. Einspannprofil eignet sich besonders für stabilen Rahmenbau großflächiger Schutzeinrichtungen, Schiebe- und Schwenktüren.

Suchergebnis fürquadpower 4
Heberolle mit Standfuß | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Heberolle mit Standfuß

Item | Bodenelemente

Heberolle mit rutschfestem, höhenverstellbarem Standfuß um an Arbeitstischen, Laboreinrichtungen oder Regale zu befestigen, um diese bei Bedarf zu verschieben und an gewünschtem Ort mit Stellfuß zu fixieren.

Suchergebnis fürquadpower 4
Acrylglas GS beidseitig satiniert | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Acrylglas GS beidseitig satiniert

Item | Flächenelemente

Gegossene sichthemmende Acrylglasplatte verfügt über eine verschleißfeste Oberfläche und ist optisch sehr hochwertig sowie gering anfällig gegenüber Verschmutzung und Fingerabrücken. Milchglas GS eignet sich besonders gut zur Einzelfertigung, für Kleinserien sowie für die Fertigu...

Suchergebnis fürquadpower 4
Halbrundschrauben gewindeformend für Kunststoff | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Halbrundschrauben gewindeformend für Kunststoff

Item | Befestigungstechnik

Gewindeformende Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant zur hochfesten Verschraubung von thermoplastischem Kunststoff mit Kernbohrung Ø 3,2 mm. Eignet sich sehr gut für item Nutenstein Polyamid.

Suchergebnis fürquadpower 4
Scharnierlappenprofil | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnierlappenprofil

Item | Scharniere und Beschläge

Lappenprofil in unterschiedlichen Ausführungen und Längen erhältlich um individuelle Scharniere zusammenzustellen, die den jeweiligen Erfordernissen besonders gut entsprechen. Profil ermöglicht den Bau durchgehender Scharnierbänder und eignet sich für schwerere Schwenktüren und K...

Suchergebnis fürquadpower 4
Standard-Verbindungssatz für Flächenelemente | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Standard-Verbindungssatz für Flächenelemente

Item | Verbindungstechnik

Stabile, kostengünstige und dauerhafte rechtwinklige Verbindung von Profilen 8 um Flächenelemente in der Nut aufzunehmen. Distanzhalter, Scheibe und Halbrundschraube erzeugen kraftschlüssige Verbindung und lassen sich schneller montieren als Standard-Verbindungssatz, jedoch hält

Suchergebnis fürquadpower 4
Konstruktionsprofil 8, Schräge 45° oder Schräge 120° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Schräge 45° oder Schräge 120°

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil verfügt über eckige Oberfläche und kann bis zu drei Konstruktionsprofile miteinander verbinden. Verbindungsprofil wird sehr gerne zum Bau anspruchsvoller Tische, Vitrinen und Anlagen verwendet.

Suchergebnis fürquadpower 4
Klemmhebel Pi Zinkdruckguss mit Gewindestift | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Klemmhebel Pi Zinkdruckguss mit Gewindestift

Item | Scharniere und Beschläge

Verstellbarer, ergonomischer Klemmgriff mit Außengewinde (Schraube) ist auch bei beengten räumlichen Situationen einsetzbar.

Suchergebnis fürquadpower 4
Konstruktionsprofil X 8, XMS mit Innennut | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil X 8, XMS mit Innennut

Item | Profile XMS

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über Innennuten die für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen ist. Robustes Systemprofil hat ei...

Suchergebnis fürquadpower 4
Wellengitter Stahl | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Wellengitter Stahl

Item | Flächenelemente

Gewelltes Stahlgitter eignet sich als Abtrennung für besonders beanspruchte Schutzeinrichtungen. Schutzgitter verfügt über hohe Festigkeit und wird in Verbindung mit speziellen Klemmprofilen eingefasst.

Suchergebnis fürquadpower 4
Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120°

Item | Profile und Zubehör

Abgeschrägte, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilen der Baureihe 8 mit Seiten die im 45° bzw. 120° Winkel zueinander stehen. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Suchergebnis fürquadpower 4
121-140 von 540 Produkten