Aufsteckbares Endstück für Deckelprofil 8 K schließt Kabelkanal stirnseitig ab. Drei vorgestanzte Fenster erleichtern die Weiterführung der Kabel mit minimaler Öffnung. Verjüngungen in den drei Feldern erleichtert das Öffnen dieser für Kabelauslässe.
Universelle 2-teilige Verschraubung für Flächen mit geringer mechanischer Beanspruchung an Rohren D30 oder Profilrohren D30. Variable Anbringung ist möglich durch mitgelieferten Höhenausgleich z. B. Einbau des Flächenelements in den Rohrrahmen oder außen an der Rohrkonstruktion D...
Satz bestehend aus 2 Anschlüssen und Befestigungsmaterial um mit Hilfe von Führungsprofil 32x12 einen individuellen, schmalen Steg zu konstruieren. Bei der Auswahl des Anschlusssatzes ist auf die Gestaltung der Tablettränder zu achten.
Item | Mechanische Antriebselemente
Befestigungsgehäuse um Endschalter mit Verdrehsicherung im 10°-Raster zur Profilnut 8 anzubinden. Ohne Verdrehsicherung kann unter jedem beliebigen Winkel die Halterung befestigt werden. Verdrehsicherung gewährleistet eine formschlüssige Befestigung.
Kantenabdeckung mit dichtender bürste bildet flexible Öffnung um Kabel aus item Installationssäule herauszuführen. Bürste mit mehrlagig biegsamen Borsten schützt das Profilinnere vor Staub und Schmutz sowie Kabel vor scharfen Kanten.
Aufnahme 8 K wird in Nut 8 befestigt um in Verbindung mit Deckelprofil und Abdeckkappen ein kompaktes 3-teiliges Kabelführungssystem zu erstellen. Aufnahme 8 K wird auf Nut 8 eingedreht um einen kompakten Kabelkanal im Rastermaß, mit wenig Aufwand und individuellen Auslässen zu e...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!