Stabile und dauerhafte Verbindung von Profil 6 im rechten Winkel untereinander, hält sehr starken Belastungen gegen Verschieben und Torsion stand. Asymmetrische Verdrehsicherung greift in Nut ein und stellt so verdrehgesicherte Ausrichtung sicher wobei die andere Nut frei bleibt
Flach bauender Schnellverschluss für Schwenktüren wird zwischen Türspalt und Ständerprofil in Tür eingesetzt. Geringe Bauhöhe ermöglicht Türspalt von 12 mm. Schnäpper verrastet auf Zylinderschraubenkopf in gegenüberliegender Nut mit einem Nutenstein gegen den Nutgrund.
Antriebssatz ist eine Plug-and-Play Lösung, die eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit item Servermotor Baugröße 40 und 60 mm ermöglicht. Lineareinheit und Motor werden direkt ohne maschinelle Bearbeitung miteinander verbunden.
Vorgerüsteter Schraube mit Hammermutter für sehr schnelle Nutbefestigung von Zubehör und Flächen an Profilkonstruktion 8 sowie Profilen untereinander. Beim Anziehen der Schraube dreht sich Hammermutter um 90° und klemmt in der Nut. Beim Einschrauben wird die elektrisch isolierend...
Eine Linearführung, die steifer und kompakter ist als Rollenführungen, aber genauso modular und einfach auf Standardprofile aufgebaut wird? Die item Kugelumlaufeinheiten erfüllen genau diesen Anspruch! Fertige Schlitten für Profilbreiten von 40 und 80 mm, die auf Wellen in Wellen...
Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Satz besteht aus Blech mit einseitig modifizierter Zentrierhilfe und spezieller Halbrundschraube, die eine rechtwinklige Profilkonstrukti...
Dauerhafter Kantenschutz bzw. Kratzschutz freistehender Rollenbahnenden St 60 ohne aufwendige Bearbeitung der Bahn. Robuste Abdeckung wird am Ende der Rollenbahn aufgeschoben und mit Schrauben befestigt. Langloch an der Stirnseite ermöglicht, die Rollenbahn an einer Querstrebe au...
Schwenkbarer Freigaberiegel mit Befestigungssatz hält Transportkisten auf der Rollenbahn und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern. Riegel bleibt trotz axialem Druck von Behältern leichtgängig und erhöht somit die Prozesssicherheit.
Universelles, blendfreies Arbeitsplatzlicht, ist durch praktischen Schwenkhalter einfach am Arbeitstisch zu befestigen, auszurichten und bietet eine gleichmäßig, helle Ausleuchtung von Arbeitsflächen durch Kompaktleuchtstofflampe in Verbindung mit Mikrolinsen-Streuscheibe.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!