Belastbare Fahrwegbegrenzung damit Linearschlitten LRE 8 nicht über den gewünschten oder berechneten Punkt hinausgleitet. Anschlag kann nachträglich in Nut 8 befestigt werden und aufgrund der besonderen Form mit verschiedenen Wellendurchmessern sowie an beliebiger Position einges...
Ideale, kraftschlüssige Profilverbindung mit Profilnut 8 und einem Profil 8 stirnseitig, wobei dieses in beliebiger Drehlage angeschlossen werden kann. Direktverbindungssatz 90° kann entlang der Profilnut nachträglich verschoben werden.
Antriebssatz passend zur Lineareinheit KRF. Die Kupplung kann direkt an die Lineareinheit montiert werden, wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet.
Item | Mechanische Antriebselemente
Schwarzer Spannblock mit Klemmstück um Zahnriemen R50 in Verbindung mit separat bestellbarem Gegenlager an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anwendung besti...
Item | Mechanische Antriebselemente
Satz besteht aus Ergänzungsprofil, Verbindungswelle, Zentrierung und Befestigungsmaterial um eine sichere und stabile Verbindung zwischen Winkelgetriebe oder Spindelantrieb KGT mit Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 bzw. 8 80 R25 herzustellen.
Antriebssatz passend zur Lineareinheit KLE. Der Antriebssatz kann direkt an die Lineareinheit montiert werden. Die Kupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vor...
Antistatisches, erhöhtes und dickwandiges Endstück für Rohre und Profilrohre verhindert die Beschädigung von Produkten beim Herunternehmen. Alle runden Aluminiumprofile D30 können so in einen großen Hacken verwandelt werden. Dieses schonende Halterung eignet sich auch für ESD-sic...
Verbinder bildet einen ebenen 90° Anschluss von Profilen D30 bzw. Profilrohren D30 und verläuft weitgehend innseitig. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann auch nachträglich montiert werden. So lässt sich Einhängung einer...
Item | Mechanische Antriebselemente
Befestigungsgehäuse um Endschalter direkt an Profilen 5 bzw. 8 zu befestigen und diese optimal nach gewünschter Position und Winkellage einzustellen. Halterungssatz verfügt über Verdrehsicherung die eine formschlüssige Befestigung gewährleistet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!