Menu

Verbindungssatz 8 XMS

von Item   |   mehr Verbindungstechnik XMS

Drucken
Eckverbinder bzw. Knotenpunkt verbindet vertikale und horizontale Profile der Baureihe 8, X 8 und X 8 XMS miteinander, wobei Leitungen einfach durch die Rahmenkonstruktion verlegt werden können.
Vorteile/Ausführungen
  • 90° sowie 180° Ausführung
  • mittige Öffnungen für Kabeldurchlass

Anwendungen/Hinweise
  • außen verschließbar mit separat bestellbarem einrastenden Abdeckprofil

Material
  • Aluminium

Lieferumfang
  • 8–16 Halbrundschrauben ISO 7380 M 8 x 22 (Stahl verzinkt)
  • 2 Zylinderschrauben DIN 912 M 8 x 20 (Stahl verzinkt)
  • 2 Setzmuttern M 8 (Stahl)

Downloads

Für Sie interessant

Profile XMS
Dazu passt
Konstruktionsprofil X 8 XMS mit eckiger, abgeschrägter Außenfläche | Profile XMS
angesehen
Konstruktionsprofil X 8 XMS mit eckiger, abgeschrägter Außenfläche

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS M45 ist nach dem Inside-out-Prinzip zum Bau von Maschinenkabinen konzipiert, wahlweise mit rechtwinkligem Außenradius