Antriebssatz ermöglicht Montage von Motor und Getriebe mit einer Baugröße 40 direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher. Antriebssei...
Vertikal schwer belastbarer Schwenkarm mit einer Reichweite von 370 mm kann einfach am Arbeitstischaufsatz montiert werden. An allen Gelenken kann das Bremsmoment individuell eingestellt werden, um die Beweglichkeit des Schwenkarmes an die Bedürfnisse anzupassen.
Kunststoffplatte besteht aus zwei tragenden Deckplatten die über eine wabenförmige Struktur verbunden ist. Struktur verleiht der Platte Steifigkeit in alle Biegerichtungen. Diese Sandwichplatte mit Wabenkern hält leichte Stöße aus, ist leicht zu reinigen und eignet sich für einfa...
Satz besteht aus Gehäuse, Adapterplatte, Kupplungshälften, Zahnkranz, Zentrierung und ist auf die kompakten Lineareinheiten KLE je nach Baugröße abgestimmt. Antriebssatz wird am zugehörigen Zahnriemenantrieb der Lineareinheit KLE angebracht, wobei Kupplung einbaufertig geliefert
Ausgleichskörper mit Gewindestift eignet sich zum sicheren Ausgleich elektrostatischer Ladung zwischen den Profilen einer Konstruktion. Potentialausgleich zerstört an den Verbindungsstellen die isolierene Eloxalschicht und stellt somit eine elektrisch leitende Verbindung her.
Hochfeste, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken verwendet. Stoßverbindungssatz Universal verbindet 2 Konstruktionsprofile der selben Baureihe kraftschlüssig miteinander und sollte paarweise verwendet werden.
Satz besteht aus Gehäuse, Adapterplatte, Kupplungshälften, Spreiznabenkupplung, Zahnkranz und ist auf die kompakten Lineareinheiten LRE mit Hohlwellendurchmesser von 12 bis 34 mm abgestimmt. Antriebssätze sind je nach Baugröße des Antriebes erhältlich wobei die Kupplung einbaufer...
Item | Scharniere und Beschläge
Gleitendes Kunststoffelement mit Durchgangsbohrungen wird an bewegtem Profil befestigt und eignet sich zum Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut. Führungselement ist als Loslager sowie Festlager erhältlich. Versatz e verhindert Kollision der beweglichen Teile mit feststehend...
Transportrolle eignet sich zum Bau von Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum eingesetzten Profil 8 kombinie...
Regalbodenträger für Glasflächen oder andere eigenstabile Flächen mit Flächenstärke 4 bis 10 mm. Winkel mit vormontiertem Spannstück ermöglicht rückwärtige Einspannung des Flächenelements und somit eine freitragende Anbringung an Profilkonstruktionen der Baureihe 6, 8 und X 8.
Satz besteht aus Spezialschraube, Mutter, Scheibe und eignet sich sehr gut zur Wand- oder Bodenverankerung von Platten, Klemmlaschen und anderen Bauteilen. Schraubankersatz eignet sich sehr gut zur Befestigung in Beton bzw. bedingt in Naturstein mit dichtem Gefüge.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!