Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 12, ist das robusteste und stärkste Profil und wird daher insbesondere für hochbelastete, besonders stabile Konstrukionsrahmen und Gestelle verwendet. Für geringer belastende Bereiche ist auch das Profil Leicht erhältlich. Dieses, mit Nuten verse...
Item | Mechanische Antriebselemente
Anschlussbefestigung um Kette 1/2" mit Profilnut 8 oder einem Gewinde M 6 zu verbinden. Kette überträgt in Verbindung mit der Kettenbefestigung Bewegungsmomente und stellte eine Alternative zum Seil in Karakuri oder Low Cost Anwendungen dar.
Verbindungselement wird im 45° Winkel zwischen zwei Profile oder aneinander montiert. Winkelverbinder T1 eignet sich sehr gut zum Bau von Stützstreben, Knoten und Fachwerken. Anzubindende Profil werden mit Universalverbinder und Halbrundschrauben befestigt.
Hochfeste, flexible Verbindung von Profilbaureihe 5 und 8 im rechten Winkel untereinander, hält sehr starken Belastungen stand. Universalverbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Verbindungssatz
Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profilen bzw. Leichtprofilen im rechten Winkel untereinander. Verbindung besteht aus Blech und selbstfurchender Halbrundschraube und lässt sich schneller montieren als Standard-Verbindungssatz, jedoch hält etwas weniger Belast...
Vertikal leicht belastbarer Schwenkarm mit ca. 370 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz, ermöglicht ein genaues Justieren z. B. von Greifschalen mit Kleinteilen, da sich auch der Winkel zum Benutzer einstellen lässt. Anpassbare Beweglichkeit des Schwenkarms
Kugelhülsenführungen können als kompakte Linearführungen in Profilkonstruktionen integriert werden. Die Führungslänge ist von der Länge der freitragenden Führungswelle abhängig. Die Kugelhülsen selbst begrenzen die Linearbewegung nicht zusätzlich; sie sind reibungsarm und zeichne...
Hochfeste, flexible Verbindung für Profile einer Baureihe im rechten Winkel untereinander und hält sehr starken Belastungen stand. Universalverbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Verbindungssa...
Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Standardbefestigung wird auf das vordere Ende der Rollenbahn Stahl Baureihe 8 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Aufnahme I und U dient der Verlängerung von...
Aluminiumplatte eignet sich sehr gut um vertikale Profile sicher am Grund zu befestigen. Durch versetztes Nutraster auf Vorder- und Rückseite können unterschiedlich große Ständerprofile in passender Position angeschraubt werden. Im Untergrund wird Bodenplatte mit Bodenankern oder...
Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Universalverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeuge...
Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Blech und spezielle Halbrundschraube erzeugen kraftschlüssige Verbindung mit geringem Bearbeitungsaufwand.
Besonders feste, stirnseitiger Einsatz für Rohre und Profil D30, eignet sich als robuste Befestigung für alle Anbauteile z. B. Stellfüße, Rollen und anderes Zubehör sowie zur Verschraubung von Rohren oder Profilrohren D30 an Flächen, Laschen oder beliebigen Konstruktionen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Schlüsselfertiges Gesamtpaket für Automationsprojekte bestehend aus Lineareinheit KGT 6 60 samt Motor, Antriebssatz, Steuerung und Leitungen. Steuerung verfügt serienmäßig über alle wichtigen Feldbus-Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!