Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, ist eine leichte und gewichtsoptimierte Alternative zu den anderen Profilbaureihen und ist in zwei Ausführungen erhältlich. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne für schlanke und robuste Konstruktionen im Maschinenbau verwendet und ei...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, aufgrund seiner kleinen Außenmaße das kompakteste und leichteste Konstruktionsprofil. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne bei beengtem Platzangebot sowie filigranen Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für flexible
Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil, Zarge oder Verstrebung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Es können aber auch Handgriffe...
Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung
Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...
Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über keine schützende Eloxalschicht. Natürliche Oxidschicht sorgt für bessere elektrische Leitfähigkeit an Profilrandschicht. Anwender kann blankes Aluprofil durch eigenen Eloxierprozess farblich gestalten.
Robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetzten Rollen bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardausführung und eignet sich somit für sensible Transportgüter.
Item | Scharniere und Beschläge
Metallscharnier eignet sich für hohe Belastungen z.B. für große Maschinentüren, schwere Schutzeinrichtungstüren und als kompakte Verbindung von Profilen 8 unter beliebigem Winkel.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.
Universell einsetzbare Transportrolle zur Lösung beliebiger Transportaufgaben. Die kugelgelagerten Transportrollen mit Rohr D50 aus Aluminium bzw. Kunststoff können durch federbelastete Befestigungszapfen nachträglich in eine bestehende Konstruktion eingesetzt und verschraubt wer...
Item | Scharniere und Beschläge
Verstellbarer Riegel mit Nutenstein lässt sich mit geringem Kraftaufwand in 90° Schritten drehen. Schwenkhebel eignet sich zur schnellen Fixierung oder Verriegelung in Nut 8 z. B. für Klappen, als ausklappbarer Anschlag, Transportsicherung für Warenträger.
Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten sowie Schutz von Kabeln die in den Nuten verlaufenden. Aluminium Abdeckprofil ist für jeden Profiltyp erhältlich und kann bedruckt oder graviert werden z. B. zur Kennzeichnung von elektrischen Leitungen.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 ohne Kanten, zeichnet sich durch den runden Querschnitt aus. Dieses stranggepresste, robuste Systemprofil kann mit quadratischen Profilen kombiniert werden und eignet sich für Handläufe, Tische, Regale und ergänzende Betriebsmittel. Dieses, mit...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 X, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Stranggepresstes, gewichtsoptimiertes Systemprofil verfügt über minimierten Kantenradius und sorgt so für eine übergangslose Verbindung zwischen den Profilen o...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!