Item | Mechanische Antriebselemente
Kettenmitnehmersatz bestehend aus Verbindungsblock und Ketteneingriff verbindet Antriebskette in Profilnut mit Linearschlitten. Verbindungsblock wird an Schlitten befestigt und Ketteneingriff in die Kette eingesteckt. Nach Aufsetzen des Schlittens auf die Führung erfolgt Verschra...
Zusätzliche formschlüssige Sicherung von kraftschlüssigen Verbindungen, z. B. für schwer belastete sowie schlag- und stoßbelastete, horizontale Streben an durchgehend vertikalen Profilen. Verstiftungselement sollte paarweise unterstützend zu Standard-, Universal- oder Automatik-V...
Item | Mechanische Antriebselemente
Schwarzer Spannblock mit Klemmstück um Zahnriemen R10 in Verbindung mit separat bestellbarem Gegenlager an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anwendung besti...
Item | Mechanische Antriebselemente
Schwarzer Spannblock mit Klemmstück um Zahnriemen R25 in Verbindung mit separat bestellbarem Gegenlager an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anwendung besti...
Item | Mechanische Antriebselemente
Schwarzer Spannblock mit Klemmstück um Zahnriemen R50 in Verbindung mit separat bestellbarem Gegenlager an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anwendung besti...
Item | Mechanische Antriebselemente
Schwarzes Gegenlager sowie Befestigungsmaterial um Zahnriemen R50 in Verbindung mit separat bestellbarem Spannblock an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anw...
Item | Mechanische Antriebselemente
Schwarzes Gegenlager sowie Befestigungsmaterial um Zahnriemen R25 in Verbindung mit separat bestellbarem Spannblock an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anw...
Einspannvorrichtung inklusive Befestigungsmaterial um Flächenelement in Profilnut 8 anzubringen. Befestigungszwinge eignet sich sehr gut für freistehende Scheiben, jedoch nicht für Gitter, Wellengitter. Durch Anziehen der Klemmschraube wird Flächenelement sowie Zwinge im Profil f...
Klemmsatz um Linearschlitten am Führungsprofil festzusetzen und an gewünschter Stelle einfach mit Hilfe des Klemmhebels zu arretieren. Klemmung kann unter beliebigem Schlitten der item-Linearführung geschraubt werden, die ein Abstandsmaß von 20 mm zu Führungsprofil aufweisen. Kle...
Leichtgängiger Lagerblock mit präzisem Drehlager kann paarweise gegenüberliegend oder einseitig als fliegende Lagerung verwendet werden. Laberblock wird in Verbindung der separat bestellbaren Rotationsdämpfersätze als Impulskontrolle eingesetzt und eignet sich gut bei Lastwechsel...
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T2 kann aufgrund von zwei unverlierbaren vormontierten Schrauben M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an zwei Profil...
Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten Anbindung leichter Türen bzw. Klappen an Grundgestell und Profilnut. Unterschiedliche Montage ermöglicht fixes Türangel oder nachträglich aushebbares Scharnier.
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T1 kann aufgrund unverlierbarer vormontierter Schraube M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an Profil 5 verschraubt
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. In Verbindung mit Distanzringen ist Gelenk als Scharnier frei beweglich. Werden Distanzringe entfernt kann das Gelenk als starres Winkelelement eingesetzt werden.
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für verstellbare Halterungen, schwenkbare Greifschalenausleger usw. verwendet. In Verbindung mit Distanzr...
Aluminiumgehäuse bestehend aus vormontiertem exzentrischem oder zentrischem Bolzen, Laufrolle sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheiten sollten paarweise in ze...
Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten Anbindung leichter Türen bzw. Klappen an Grundgestell und Profilnut. Unterschiedliche Montage ermöglicht fixe Türangel oder nachträglich aushebbares Scharnier.
Aluminiumgehäuse bestehend aus jeweils 2 vormontierten exzentrischen oder zentrischen Bolzen, Laufrollen sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit im Doppelpack wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheite...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!