Der Universal-Halter D30 ist die schnellste Methode, um Kabel und Leitungen sauber an einem Profilrohr zu befestigen. Er wird einfach aufgeklipst und hält ohne Bohren. Seine Öffnungen geben Kabelbindern bis 5 mm Breite einen festen Halt.
Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...
Antistatisch, höhenverstellbarer Stellfuß eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche und gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus. Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.
Kurzgliedrige Schleppkette aus Edelstahl leitet elektrostatische Ladungen bei item SystemMobilen, Regalwagen etc. über den permanenten Kontakt mit dem antistatischen Boden ab. Durch Bewegung reinigt sich die Schleppkette selbstständig, somit ist eine optimale Ableitung auch in st...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!