Abstandsbuchse zum Höhenausgleich von verschiedenen Bauteilen zueinander z. B. Profil und Karakuri bzw. Low-Cost-Anwendungskomponenten. Exakte Flucht von Seilen wird gewährleistet, bei größeren Abständen können mehrere Buchsen übereinander verwendet werden.
Robustes Montagewerkzeug bestehend aus 2 Buchsen um Transportrolle D30 in item Profilrohren D30 aus Kunststoff oder Aluminium schonend zu montieren. Buchse drückt separat bestellbarer Lagerflansch D27/D5 behutsam und gleichmäßig in Rohr D30 eingedrückt.
Item | Scharniere und Beschläge
Verstellbarer, ergonomischer Klemmgriff mit Innengewinde ist auch bei beengten räumlichen Situationen einsetzbar.
Distanzhülse erzeugt nötigen Abstand zwischen Profil und Laufwagen und kann mit separater Laufrolle D30/D6-16 ESD sowie D30/D6-16 T1 ESD eingesetzt werden. Buchse wird auch gerne in Verbindung mit Seilumlenkung eingesetzt. Für größeren Abstand können mehrere Buchsen übereinander
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger, sternförmiger Kunststoffgriff mit Gewindeeinsatz lässt sich durch die Einbuchtungen gut bedienen. Dreikantgriff eignet sich sehr gut für Schiebe- und Schwenktüren, zur Frontmontage bzw. verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 5 Steckdosen auch über zwei USB Anschlüsse mit Ladefunktion und einem Leerschacht für eventuelle Erweiterungen. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medie...
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger sternförmiger Kunststoffgriff mit Gewindestift, lässt sich durch die Einbuchtungen gut bedienen. Dreikantgriff eignet sich sehr gut zur Frontmontage an Schiebe- und Schwenktüren bzw. eigenstabilen Flächen.
Bohrvorlage um Profil X, X 8 mit geschlossenen Nuten präzise und maßgenau zu öffnen um Nutenstein 8 oder Verbindungstechnik einzusetzen bzw. anzubringen. Bohrlehre lässt sich außen am Profil fixieren und verfügt über gehärtete Bohrbuchsen.
Satz verfügt über 2 Winkelhälften mit versetzten Ausbuchtungen wobei beide Hälften in einer Profilnut 8 montiert werden. Befestigungssatz eignet sich um 2 Querverstrebungen auf derselben Höhe an einer item Tischsäule zu montieren. Es lassen sich einfach stabile Anreihungen von Ti...
Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und so...
Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und so...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!