Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über integrierte Kabelkanäle wobei Innenraum des Profils X 8 120x120 K56 – XMS so geräumig ist, dass Schalter
Startpaket beinhaltet notwendiges Kabel und Bedienpanel um die Filter-Ventilator Einheit FFU in Betrieb zu nehmen und mittels Potentiometer zu steuern. Plug-and-play-Lösung steuert die Partikelfiltereinheit FFU direkt und lässt sich ohne elektrotechnische Kenntnisse installieren....
Installationspaket beinhaltet schaltbare Steckdosenleiste, Bedienelemente und alle notwendigen Kabel um eine Flow Box mit der Filter-Ventilator Einheit in Betrieb zu nehmen. Durch die Steckdosenleiste mit sechs Auslässen können neben der FFU Einheit auch Leuchten oder Tischsäulen...
Klipp zur einfachen und schnellen Anbringung eines Kanalprofil K auf einem Konstruktionsprofil 8 ohne dieses vorher zu bearbeiten. Klipp wird in das Kanalprofil eingeschoben bzw. eingerastet und anschließend auf eine Profilnut 8 aufgedrückt.
Optisch ansprechender Aluminiumabdeckrahmen deckt einzelne Steckdosen, Bedienelemente mit Modul 45 Rastverbindung ab und wird einfach auf Profilkabelkanal M45 - XMS aufgerastet. Abdeckung verschließt Spalt und schützt somit vor Verunreinigung im Profilinneren.
Geschlossener, optisch ansprechender Übergang zwischen abgerundetem Abdeckprofil (80x80-R40 M45 - XMS) und abgeschrägtem Abdeckprofil (80x80-R45° M45 - XMS) oder Abdeckrahmen (80x80-45° 1-fach). Abdeckkappe verschließt Spalt und schützt somit vor Verunreinigung im Profilinneren.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!