Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...
Stabile Winkelverbindung ermöglicht kraftschlüssige, rechtwinklige Anbindung von Profilen ohne Bearbeitung bzw. dient als zusätzliche Profilverstärkung an Konstruktionen. Winkelsatz beinhaltet Befestigungsmaterial und eignet sich auch sehr gut zur Verbindung von Kabelkanälen.
Dauerelastisches Leiste zur Befestigung von Flächenelement in Profilnut, kann auch nachträglich zur Fixierung und Abdichtung verwendet werden. Dichtendes Kunststoffprofil wird auf der einen Nutseite eingedrückt und verhindert so Feuchtigkeits- sowie Staubeintritt in Profilnut.
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zu...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, aufgrund seiner kleinen Außenmaße das kompakteste und leichteste Konstruktionsprofil. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne bei beengtem Platzangebot sowie filigranen Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für flexible
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, ist eine leichte und gewichtsoptimierte Alternative zu den anderen Profilbaureihen und ist in zwei Ausführungen erhältlich. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne für schlanke und robuste Konstruktionen im Maschinenbau verwendet und ei...
Sekundenschnelle Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt sowie vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Winkelverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, eignet sic...
Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Blech und spezielle Halbrundschraube erzeugen kraftschlüssige Verbindung mit geringem Bearbeitungsaufwand.
Multiblock kann auf 2 unterschiedliche Lagen an der Profilnut an jeder beliebigen Stelle angeschraubt werden und eignet sich sehr gut zur Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte sowie leichtem Verkleidungsblech. Polyamidbefestigung verfügt über umsteckbaren...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!