Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...
Antistatisch, höhenverstellbarer Stellfuß eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche und gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus. Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.
Mit der Bodenbefestigung Installationsprofil 160x80 ist eine freistehende Anwendung des Installationsprofils 8 160x80 K76 möglich wie auch der Einsatz als Ständerprofil eines Schutzzauns oder als senkrechte Strebe einer Konstruktion.
Item | Scharniere und Beschläge
Verstellbarer, antistatischer Riegel mit Nutenstein lässt sich mit geringem Kraftaufwand in 90° Schritten drehen. Schwenkhebel eignet sich zur schnellen Fixierung oder Verriegelung in Nut 8 z. B. für Klappen, als ausklappbarer Anschlag, Transportsicherung für Warenträger.
Antistatischer Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K ESD, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwen...
Mit dieser Heberolle mit antistatischem Fußpedal und rutschfestem, höhenverstellbarem Standfuß, lassen sich Arbeitstische, Laboreinrichtungen oder Regale problemlos an den gewünschten Einsatzort schieben und anschließend mit Hilfe des integrierten Standfuß fixieren.
Antistatische sowie reinraumtaugliche Lenkrolle nach DIN EN 12530 aus rostgeschütztem Stahlgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.
Antistatische Bockrolle mit Stahlgehäuse und integrierter Anschraubplatte kann einfach direkt am Rahmen montiert werden. Diese dämpfende und abriebfeste Transportrolle weist eine erhöhte Tragfähigkeit auf und ist für schnelle Routenzüge geeignet.
Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8 in Bereichen für sensible, elektronische Komponenten. Antistatische Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.
Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 5 in Bereichen für sensible, elektronische Komponenten. Antistatische Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.
Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8 in Bereichen für sensible, elektronische Komponenten. Antistatische Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.
Antistatische Lenkrolle mit Stahlgehäuse und integrierter Anschraubplatte kann einfach direkt am Rahmen montiert werden. Diese dämpfende und abriebfeste Transportrolle weist eine erhöhte Tragfähigkeit auf und ist für schnelle Routenzüge geeignet.
Antistatischer, höhenverstellbarer Stellfuß wird sehr gerne in korrosionsgefährdeten Bereichen verwendet. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist er sehr gut für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereich geeignet. Tellerstellfuß kann in der Kernbohrung eines Profils...
Elektrostatisch ableitende Vollkunststoffplatte eignet sich besonders für hochbeanspruchte Arbeitsflächen und Verkleidungen. Diese elektrostatisch ableitende HPL Platte ist genauso resistent wie die Standardausführung, kann jedoch geringe Abweichungen der Farbstellung von Decksch...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!