Industrieöler mit Spritzrohr und Spitzenmundstück, anschraubbarem 200 ml Ölbehälter und schwerkraftgeführter Ansauglanze. Schmiergerät wird gerne zur Schmierung von Laufrollenführungen in Verbindung mit separatem Laufbahn-Öl eingesetzt und erreicht auch verborgen liegende Schmier...
Item | Mechanische Antriebselemente
Wartungsarmes Zugmittel aus polyurethan-umspritzten Stahlseilen ist sehr biegewechselfest durch die Feinverseilung der Zugstränge. Formschlüssiges Zugmittel eignet sich als Antrieb für präzise Linearbewegungen in Zahnriemenumlenkungen und -Gegenumlenkungen und ist nicht kompinier...
Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrierte Spindelabstützung ermöglicht die Nutzung der vollen Hublänge auch bei maximaler Vorschubgeschwindigkeit sowie bei Dauerbetrieb. Wartungsfreies Komplettsystem erreicht eine Laufleistung bis 1....
Item | Mechanische Antriebselemente
Wartungsfreies Stirnradgetriebe bestehend aus Gehäuse, Gehäusedeckel und Lagerblöcken wird zwischen einem beliebigen Antrieb und einer Linearachse eingesetzt um Drehmoment um 90° umzulenken. Linearachse kann aus Führung und einem Zahnriemen-, Ketten- oder Kugelgewindetrieb besteh...
Item | Mechanische Antriebselemente
Einbaufertige Linearachse mit vormontierter Zahnriemenumlenkung, wobei Rollen verdeckt vom Zahnriemen AT3 im Profil laufen. Zahnriemenspannung und Schlittenspiel lassen sich einfach einstellen. Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrier...
Die Lineareinheit GSF 8 40 ist ein effizientes Komplettsystem, das einen minimalen Platzbedarf hat. Wenige Bauteile genügen der ökonomischen Lineareinheit für volle Leistung. Der Schlitten nutzt beispielsweise die Nut 8 des Tragprofils als Führung. Er bewegt sich schmiermittelfre...
Leichtlaufende, belastbare Laufrolle wird gerne in Verbindung mit separat bestellbarem Schlittenprofil und Bolzen zum Bau individueller Lagereinheit eingesetzt. Zweireihige kugelgelagerte Rolle eignet sich um spielfrei einzustellende und leichtlaufende Rollenführungen in Verbindu...
Aluminiumabdeckung um Kabelkanal des Installationsprofil 8 K76 bzw. Installationssäulenprofils K76 einfach zu verschließen. Einfach ablängbares Profil wird ohne verschrauben mit Hilfe separat bestellbaren Rastklammern befestigt und ist somit auch nachträglich einfach zu öffnen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Lineareinheit bestehend aus Linearführung mit Kugelgewindetrieb bis zu 2.600 mm Hub sowie belastbarem, vormontieren Linearschlitten, der auf zwei Kugelumlaufwagen läuft. Bei Anwendungen mit langem Verfahrweg sorgen mitlaufende Spindelabstützungen für Laufruhe und Präzision ohne D...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!