Robustes Montagewerkzeug bestehend aus 2 Buchsen um Transportrolle D30 in item Profilrohren D30 aus Kunststoff oder Aluminium schonend zu montieren. Buchse drückt separat bestellbarer Lagerflansch D27/D5 behutsam und gleichmäßig in Rohr D30 eingedrückt.
Item | Scharniere und Beschläge
Verstellbarer, ergonomischer Klemmgriff mit Innengewinde ist auch bei beengten räumlichen Situationen einsetzbar.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger, sternförmiger Kunststoffgriff mit Gewindeeinsatz lässt sich durch die Einbuchtungen gut bedienen. Dreikantgriff eignet sich sehr gut für Schiebe- und Schwenktüren, zur Frontmontage bzw. verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger sternförmiger Kunststoffgriff mit Gewindestift, lässt sich durch die Einbuchtungen gut bedienen. Dreikantgriff eignet sich sehr gut zur Frontmontage an Schiebe- und Schwenktüren bzw. eigenstabilen Flächen.
Bohrvorlage um Profil X, X 8 mit geschlossenen Nuten präzise und maßgenau zu öffnen um Nutenstein 8 oder Verbindungstechnik einzusetzen bzw. anzubringen. Bohrlehre lässt sich außen am Profil fixieren und verfügt über gehärtete Bohrbuchsen.
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für verstellbare Halterungen, schwenkbare Greifschalenausleger usw. verwendet. In Verbindung mit Distanzr...
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. In Verbindung mit Distanzringen ist Gelenk als Scharnier frei beweglich. Werden Distanzringe entfernt kann das Gelenk als starres Winkelelement eingesetzt werden.
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T2 kann aufgrund von zwei unverlierbaren vormontierten Schrauben M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an zwei Profil...
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T1 kann aufgrund unverlierbarer vormontierter Schraube M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an Profil 5 verschraubt
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger Kunststoffknopf mit sanfter Rändelung und Gewindeeinsatz. Rändelknopf eignet sich sehr gut für Schiebe- und Schwenktüren, zur Frontmontage bzw. verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger Kunststoffflügel mit Gewindeeinsatz bietet gute Momentübertragung bei kraftvollem drehen, fixieren. Flügelgriff eignet sich sehr gut für Schiebe- und Schwenktüren zur Frontmontage bzw. verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Item | Scharniere und Beschläge
Robuster Schlitten mit hochgleitfähigem Kunststoffelement und Klemmhebel wird in Profilnut 8 linear geführt und benötigt keine zusätzliche Schmierung. Klemmbefestigung vermeidet Profilschäden beim Verschieben des Schlittens und ermöglicht sanften Lauf. Schlittenkörper leitet Bela...
Item | Mechanische Antriebselemente
Anschlussbefestigung um Kette 1/2" mit Profilnut 8 oder einem Gewinde M 6 zu verbinden. Kette überträgt in Verbindung mit der Kettenbefestigung Bewegungsmomente und stellte eine Alternative zum Seil in Karakuri oder Low Cost Anwendungen dar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!