Befestigungssatz mit Durchschubsicherung um Winkelprofile an Konstruktionsprofil 8 zu befestigen. Aufgrund der vormontierten Automatik-Nutensteine entsteht in kürzester Zeit eine Aufnahme für Werkstücke, Kisten usw.
Stabile Befestigungsplatte zur Aufnahme von Stellfuß mit zentralem Gewinde M 8. Fußplatte wird stirnseitig in Stahlprofil 8 eingepresst und eignet sich besonders zur Aufnahme von separat bestellbaren Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller. Fußplatte eignet sich auch als Profilabschlu...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Eckverbinder eignet sich zur schnellen Verbindung von Profilrahmen und ermöglicht das gleichzeitige Einhängen von Feldern in Konstruktionen. Verbinder ist zu beliebigen Klemmprofilen sowie Konstruktionsprofile Typ 6 30x30 bzw. 8 40x40 verwendbar. Des weiteren erleichtert Verbinde...
Hochfeste, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken Baureihe 8 verwendet wobei gleichzeitig Profilhohlräume als Druckluftleitung genutzt werden. Stoßverbindungssatz Universal verbindet 2 Konstruktionsprofile Baureihe 8 kraftschlüssig miteinander und
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 X, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Stranggepresstes, gewichtsoptimiertes Systemprofil verfügt über minimierten Kantenradius und sorgt so für eine übergangslose Verbindung zwischen den Profilen o...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 mit Winkel kann für die Abstützung von Regalböden, als einfache Führung bzw. als einfache Einfassleisten für Flächen oder ähnlicher Anwendung verwendet werden. Scharfkantige Anbauteile können beidseitig flächenbündig verschraubt werden, aufgrun...
Massive, eloxierte Winkelleiste ohne Nut dient als einfache Führung bzw. als Kantenabschluss oder Griffleiste. Abgewinkelte Leiste ermöglicht das Einfassen beliebiger Flächenelemente und kann mit Konstruktionsprofil selber Baureihe kombiniert werden.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...
Schnelle, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken verwendet. Stoßverbindungssatz Automatik verbindet 2 Konstruktionsprofile der selben Baureihe kraftschlüssig miteinander ohne vorherige Profilbearbeitung. Automatischer Stoßverbindungssatz sollte paa...
Massive, eloxierte Winkelleiste ohne Nut dient als einfache Führung bzw. zum Einfassen beliebiger Flächenelemente. Abgewinkeltes Profil kann mit Konstruktionsprofil kombiniert werden und ist im Rastermaß der einzelnen Baureihen erhältlich.
Hochfeste, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken verwendet. Stoßverbindungssatz Universal verbindet 2 Konstruktionsprofile der selben Baureihe kraftschlüssig miteinander und sollte paarweise verwendet werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!