Reduziernippel mit vormontierter, rechtwinkliger Tülle ermöglicht schwenkbaren Schlauchanschluss bei Profilen mit Druckluftanschluss und wird gerne bei Platzmangel eingesetzt z. B. Installationsprofil an einem Arbeitstisch.
Stecknippel und Knickschutzfeder um Pneumatikschlauch mit Außen-Ø 10 x 1 an einer Druckluftversorgungseinheit mit Schnellkupplung dichtend anzuschliessen. Edelstahlknickschutz schützt viel bewegte Leitungen und wird gerne mit Spiralschlauch für Federzüge kombiniert.
Universelle Halterung verfügt über Ankerpunkt für Kabelbinder um Kabel und Schläuche schnell und unkompliziert an Profilen oder Flächenelementen zu befestigen. Halterung ist für alle Profilbaureihen geeignet und kann in beliebiger Winkellage montiert werden.
Installationsprofil U mit Schraubkanal für Endkappen bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen und Steckdosenleiste mit großem Netzteil. Diese Leitungsführungskanäle sind in beliebiger Länge erhältlich.
Kantenabdeckung erzeugt beim Einsetzen in Träger- und Wandprofil von modularem Kanalsystem eine flexible Öffnung um Kabel bzw. Schläuche geschützt aus Installationselement auszuleiten. Durchführung deckt scharfe Schnittkanten der Profile ab und und kann an Kanalabzweigungen im In...
Zweigeteilte Kantenabdeckung erzeugt beim Einsetzen in Deckelprofil E eine flexible Öffnung um Kabel bzw. Schläuche geschützt aus Installationselement auszuleiten. Durchführung deckt scharfe Schnittkanten der Profile ab und und stellt durch die 2 Abdeckhälften eine erhebliche Erl...
Breites Aluminiumprofil mit ein- oder zweiseitig integriertem Kabelkanal eignet sich zum einfachen Gestellaufbau mit Verkabelung für Motoren, Sensoren z. B. für Rollenbahnen, Transfersysteme. Profile mit beidseitigem Installationskanal können Kabel und Schläuche durch vorhandene
Zweiteilige, anschraubbare Abdeckung mit Durchführung ermöglicht Leitungen stirnseitig weiterzuführen und kann sogar bei bereits verlegten Leitungen, Kanälen nachträglich angebracht werden. Schützt Kabel vor möglicherweise scharfkantigen Schnittflächen des Installationskanals.
Aufnahme 8 K wird in Nut 8 befestigt um in Verbindung mit Deckelprofil und Abdeckkappen ein kompaktes 3-teiliges Kabelführungssystem zu erstellen. Aufnahme 8 K wird auf Nut 8 eingedreht um einen kompakten Kabelkanal im Rastermaß, mit wenig Aufwand und individuellen Auslässen zu e...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!