Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulische Blindnietpistole für die Verarbeitung von Blindnieten Ø 3 mm bis 5 mm für alle Werkstoffe und von Ø 2,4 mm bis 3,2 mm mit kleiner Futtereinheit.
Metabo | Wasserpumpen, Dieselpumpen
Für die automatische Wasserversorgung zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie bis zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.
Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
2 Räder und Tragegriffe für einfachen Transport.
Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte
Robustes und bedienerfreundliches IR- und Kontaktthermometer, geeignet für Messungen über kurze und große Entfernungen.
DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Bandsäge mit robustem und verwindungssteifen Stahlrohrrahmen garantiert höchste Genauigkeit auch bei maximaler Schnitttiefe.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen.
Rothenberger | Installationswerkzeuge
Zum Herstellen von normgerechten, präzisen und sicheren Gewindeverbindungen mit Kompaktem Getriebegehäuse für schwer zugängliche Stellen.
Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Anlaufstrombegrenzung, Brake-System, Laserklasse 2, Spindelarretierung, Staubabsaugung.
Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen
Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 2.400 l/min, bis 21 m).
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Leistungsstarke Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse.
Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Kompakter, leistungsstarker Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Für Höchstleistung in Standardanwendungen.
Wiha | Schraubendreher, Schraubenzieher
Egal für welchen Bereich, mit dieser elektrischen Schraubhilfe geht jede Arbeit viel schneller und mit deutlich weniger Kraftaufwand.
Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen
Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 1.300 l/min, bis 20 m).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!