Menu

236 Ergebnisse für „bits“

Welche Bit-Härte passt für welche Anwendung? FAQ

Grundsätzlich gibt es bei Bits verschiedene Härten. Wird eine Schraube beispielsweise in Metall eingedreht, gibt es am Ende einen harten Ruck. Die Kräfte dieses harten Rucks können mit einem „weichen“ Bit (zähhart) aufgefangen werden. (...) Hier empfiehlt sich ein harter Bit (hart). Dank Torsionszonen in den Bits und speziellen Bithaltern mit eingebauten Torsionszonen ist diese Unterscheidung aber meist nicht mehr nötig und der Standard – ein zähharter Bit – kann für fast alle Anwendungen verwendet werden.

Welchen Vorteil haben Edelstahl-Bits? FAQ

Edelstahl-Bits verhindern, dass Edelstahlschrauben rosten. Verwendet man zum Eindrehen einer Edelstahl-Schraube keinen Edelstahl-Bit, kann es passieren, dass die Oberfläche der Schraube beschädigt wird und Fremdkörper vom Bit in die Schraube eindringen.

Welcher Bit passt zu Schnellbauschrauben? FAQ
Was bedeutet Torsion? FAQ

Speziell im Bit kommt es dann zu gegenläufigen Kräften, die bei modernen Bits durch Torsionszonen aufgefangen werden.

Warum kann es trotz der Verwendung von Edelstahlschrauben zu Korrosionsspuren kommen? FAQ

Beim Setzen von Schrauben kommt es unvermeidlich zu einem Abrieb zwischen Schraubenantrieb und Bit. (...) Um Verfärbungen durch Fremdrost zu vermeiden, sollten zum Verschrauben von Edelstahlschrauben unbedingt auch Bits aus Edelstahl verwendet werden.

Schraubwerkzeuge für unterschiedliche Anwendungen Ratgeber

Bits Bits sind die universellen Helfer bei der Arbeit. Mit einem entsprechenden Handgriff können sie wie ein Schraubendreher eingesetzt werden. (...) Bits gibt es in allen denkbaren Abtrieben, Aufnahmen und Materialien. (...) Verwendet mit einer Knarre kombinieren sie die Hebelwirkung von Schraubenschlüsseln mit der Vielseitigkeit von Bits und ermöglichen gleichzeitig ein sehr schnelles Anziehen auf engstem Raum.

Produkte für jede Anwendung Ratgeber

Mit über 3.000 verschiedenen Werkzeugen deckt Wera sämtliche Produktkategorien der Branche ab: Schraubendreher, Knarren, Maulschlüssel, Winkelschlüssel, Kompaktwerkzeuge, Bits, Bit-Halter, Drehmomentwerkzeuge, Schlagdreher, Schonhämmer und ein Werkzeugtransportsystem. (...) Den Werkzeugfinder gibt es für: Bits Winkelschlüssel Zyklop-Nüsse Joker-Maulschlüssel Schraubendreher Bit-Nüsse Knarre Zyklop Speed: Schnell und flexibel Wera hat die Knarre neu durchdacht, schneller und flexibler gemacht.

Was ist der Unterschied zwischen den Bit-Systemen Pozidrive und Philips? FAQ

Im Gegensatz zum Schlitz erreicht man hier eine gute Zentrierbarkeit und einen höheren Drehmoment, allerdings rutscht der Bit seitlich leicht heraus und auch das Profil des Schraubenkopfes kann schnell ausgedreht werden.

Schraubwerkzeuge für sicheres und einfaches Verschrauben Ratgeber

Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Steckschlüssel, Drehmomentschlüssel oder Bits – nicht jedes Schraubwerkzeug eignet sich für jede Anwendung gleich gut.

Markenmonat Wera: Der Ballonflug-Gewinner steht fest! News

Haberkorn Kunden erhielten im März in Form von Kampagnen und Newslettern alle wichtigen Tipps rund um Bits, Joker-Schlüssel, Knarren und Drehmomente, inklusive tollen Angeboten.

Markenmonat Wera mit Gewinnspiel News

In unserem Markenmonat Wera erfahren Sie alle News und Vorteile zum Arbeiten mit Bits, Joker Schlüssel, Knarren und Drehmomentwerkzeugen.

Gibt es Schraubhaken, die sich mit einem Schraubendreher oder einem Bit eindrehen lassen? FAQ

Ja, es gibt Schraubhaken (90°), die eine Kreuzschlitzaufnahme haben.

Wiha speedE Ratgeber

Wiha speedE® – Highlights Ihre Vorteile Egal ob sensible Verschraubung, lange Schrauben oder extrem viele Schrauben – der elektrische Schraubendreher speedE® bietet Ihnen zahlreiche Vorteile: steigert Ihre Geschwindigkeit: doppelt so schnelles Arbeiten dank Drei-Stufen-Prozess schützt Ihr Material: elektrisches Verschrauben mit Schutzfunktion zur Vermeidung von Materialbeschädigungen (max. 0,4 Nm) steigert Ihre Kontrolle: manuelle Fixierung mit vollem Gefühl bietet Ihnen vollen Schutz: slimBits bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC schont Ihre Gesundheit: empfohlen von Ärzten und Therapeuten Drei Schritte in einer Bewegung Ganz einfach Zeit sparen! (...) Enthalten sind speedE®, L-Boxx®, Ladegerät, Akkus, slimBits und je nach Set easyTorque-Drehmomentadapter. speedE® Set 2, 7-teilig, kaufen Thomas Sessel Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebsein- richtungen Thomas Sessel Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebsein- richtungen „speedE ist eine echte Revolution für alle, die mit Schraubendreher arbeiten.

Die unterschiedlichen Schraubenantriebe Ratgeber

Mit diesem Antrieb können noch größere Drehmomente erreicht und der Halt sowie die Zentrierung des Bits im Antrieb verbessert werden.

Wiha Drehmoment-Schraubendreher Ratgeber

Wiha Drehmoment-Schraubendreher – Highlights VDE-Drehmoment-Schraubendreher slimTorqueVario® zum Produkt Für jede Anwendung das richtigeDrehmoment Der Wiha TorqueVario ® -S electric erfüllt Ihre Ansprüche, senkt Ihre Kosten, erhöht Ihre Sicherheit, schont Ihre Gesundheit, steigert Ihre Effizienz und bietet Ihnen vollen Schutz. variabel einstellbares Drehmoment richtiges Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben patentiertes SoftFinish ®- Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten richtiges Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit jedes Werkzeug bei 10.000 VAC getestet und für 1.000 VAC zugelassen Die TorqueVario ®- Drehmoment-Schraubendreher sind in den Ausführungen VDE, Mechanik und ESD erhältlich.

1-15 von 15 Inhalten