Menu

1.004 Ergebnisse für „Mutter Stahl verzinkt“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
121-140 von 970 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sicherungsbleche DIN 462, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 462, Stahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe mit Innennase aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Nutmuttern.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Scheiben ISO 7089, 200 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 200 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Scheiben DIN 125 A, 300 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 300 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Bolzenanker FAZ II, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten im Innenbereich wie Geländern, Treppen, Kabeltrassen, Konsolen usw.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Stiftschrauben DIN 938, Stahl 5.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 938, Stahl 5.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Einschlaganker EA II, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Einschlaganker EA II, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Innengewindeanker mit Rand für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innenbereich wie Sprinkleranlagen, Rohr- und Lüftungsleitungen, Gittern, Konsolen usw.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter

Fischer | Dübeltechnik

Schlaganker mit Gewinde und Flanschmutter für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mehrfachbefestigung. Ideal für Befestigungen im Innenbereich wie Leitungen, Rohren usw.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Scheiben ISO 7090, 200 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, 200 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase (Form B) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Abverkauf
Bolzenanker EXA | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker EXA

Fischer | Dübeltechnik

Express-Anker für den Einsatz in ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innenbereich wie Geländer, Kabeltrassen, Konsolen usw.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Scheiben 1/2 stark, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben 1/2 stark, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Bolzenanker FAZ II Plus, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II Plus, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten im Innenbereich wie Geländern, Treppen, Kabeltrassen, Konsolen sowie dynamischen Belastungen beispielsweise Hebebühnen, Förderbändern und Pumpen.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Stahl, verzinkt, schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Stahl, verzinkt, schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase (Form B) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Rundstahlbügel aus Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Suchergebnis fürMutter Stahl verzinkt
121-140 von 970 Produkten